カテゴリ
- 制御機器(167)
- 科学研究・開発用品(46)
- 物流用品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 建築金物(26)
- バイク部品(21)
- 自動車純正部品(18)
- パソコン/周辺機器(16)
- 医療(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 梱包用品(13)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 測定用品(13)
- 家電(12)
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 切削工具(7)
- 事務用品(7)
- 縫製用品(7)
- 電気材料(6)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全標識(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 空圧工具(4)
- 溶接用品(3)
- 理美容(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- 金沢車輌(39)
- SMC(27)
- NEG(日電理化硝子)(22)
- スリーナイン島野(22)
- EKチェーン(19)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- スバル(14)
- SIEMENS(14)
- 富士インパルス(13)
- 渡辺電機工業(12)
- 象印マホービン(11)
- VISHAY(11)
- ピジョン(10)
- YAGEO(10)
- 椿本チエイン(9)
- CKD(6)
- カリテス(6)
- コクヨ(5)
- ブランドをもっと見る
「np-10」の検索結果

四角プラグ
アソー(27件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
uni パワータンク替芯
uni(三菱鉛筆)(36件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。![録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392678-240905-02.jpg)
録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応]
Verbatim(バーベイタム)¥318~税込¥350~1個6日以内出荷録画保存を何度でも。。用途:録画用。規格:BD-RE。書き込み速度:1-2倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。タイプ録画用構造片面1層速度1-2倍速レーベル面色ホワイト適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合容量(GB)25
チェーンスタンド カラープラポール 2.5Mチェーン入りポールセット
カーボーイ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷高さ(mm)870材質(本体)PE(ポリエチレン)種類チェーン内蔵、両側フックベース径(Φmm)300材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)63チェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可色(ベース)ブラック
HN型 ケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷種類コネクタコネクタタイプHN嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)22表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付
金沢車輌(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
海外コンセント用変換プラグ
日章工業¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から7日以内出荷世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!RoHS指令(10物質対応)対応
車載用拡声装置 スピーカー
ノボル電機¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から翌々日出荷車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
スナッパーホースクリップ〈POM製〉
コクゴ¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から7日以内出荷一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
チェーン入りポール
カーボーイ¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から5日以内出荷チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863直径(Φmm)63質量(g)約470種類チェーン内蔵、両側フックチェーン長(m)2.5使用場所屋外使用可
小型船舶用スピーカー
ノボル電機¥8,298税込¥9,1281台当日出荷27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。コードはキャブタイヤコード5m付です。付属品取付金具ステンレス製材質ホーン部 ASA樹脂製全長(mm)155質量(kg)1口径(mm)154×140定格入力(W)5インピーダンス(Ω)8防水性屋外仕様入力回路数MIC 600Ω
フルカラー埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2215色ミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
樹脂台車
金沢車輌¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷高品質かつエコノミー。 キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。 指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。 全ての国内製造にこだわった高品質製品。 定番中の定番品。 軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。 キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。 グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!仕様ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付材質(車輪)ゴムキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
空調用ニップル
フジモリ産業¥429税込¥4721個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
PE角型ボトル
GA(グリーンエース)¥399税込¥4391個当日出荷液体、粉体などの移送、管理に便利です。耐熱温度(℃)60胴径(Φmm)121.5奥行(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)23.5全高(mm)175材質PE容量(mL)1000アズワン品番65-2366-04
KingTTC 斜めニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。用途電気工事、壁際での切断作業に。トラスコ品番528-8031材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)114切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2刃先(mm)19切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応
...









![録画用BD-RE [25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85392678-240905-02.jpg)