カテゴリ
- 電動工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「npf-95」の検索結果

電動式多針タガネ パワーファイター
長谷川鉄工所(2件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
ペアスピーディーNPF型 95A
日栄インテック¥559税込¥6151個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)適合管冷媒管入数50適合寸法(mm)【保温材厚】10×10、銅管サイズ:Φ19.05×Φ25.40、Φ19.05×Φ28.58、Φ22.22×Φ28.58、Φ6.35×Φ12.70、Φ6.35×Φ15.88、Φ9.52×Φ15.88、Φ9.52×Φ19.05【保温材厚】10×20、銅管サイズ:Φ12.70×Φ19.05、Φ15.88×Φ19.05(A×B×(C))