カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(201)
    • 継手(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
    • 高圧用アダプタ(4)
    • 高圧用その他継手(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,140)
    • カプラー(17)
    • くい込み管継手・インサート管継手(73)
  • 切削工具(112)
    • 管用タップ(24)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角穴付ねじプラグ(3)
  • 空調・照明・電設資材(61)
    • 機器用ゲージ(1)
  • 電気材料(11)
    • ケーブルクランプ(6)
  • 制御機器(99)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 測定用品(48)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 物流用品(29)
  • 電動工具(27)
  • 作業工具(18)
  • 農業機械(17)
  • 空圧工具(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 溶接用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt 1/2」の検索結果

5,982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/2" 雄ねじプラグエスコ
420税込462
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-24
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”エスコ品番EA140DD-4使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
R 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケット エスコR 1/2"xNPT 1/2" 中間ニップルソケットエスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-104
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR09GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
769税込846
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクターエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-44材質真鍮質量(g)約82最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
材質真鍮エスコ品番EA442A-43形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
304 ブッシング  PT×NPT 井筒製作所304 ブッシング PT×NPT井筒製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当
M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]M高圧用ブッシング清水製作所[継手](4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR13GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
NPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 1/2xF 3/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-43
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NPTタップ エスコNPTタップエスコ
10,400税込11,440
1個
当日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
圧力計用ジョイント イチネンTASCO圧力計用ジョイントイチネンTASCO(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” 耐酸性 NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(4個)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質ポリエステル樹脂
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46材質真鍮質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
NPT 1/2”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 1/2” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-4材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
プラグNPT(沈み(SUS316L/生地) 大阪魂プラグNPT(沈み(SUS316L/生地)大阪魂
5,198税込5,718
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-24材質真鍮質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
2,898税込3,188
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” NPT雌ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPT雌ねじバルブ (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
2,898税込3,188
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/2
NPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 1/2” NPTブッシングエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-34材質真鍮質量(g)22.5六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT1/2”
ベルト式ペットボトルホルダー 中林製作所ベルト式ペットボトルホルダー中林製作所(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ベルト装着型ペットボトルホルダー 1アクションで素早く水分補給 水分補給時は両側ボタンを押すだけ
用途作業時・外出時の水分補給対策に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×12×180質量(g)35材質ポリエステル、POM
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
SUSプラグ(シズミNPT 大阪魂SUSプラグ(シズミNPT大阪魂
2,300税込2,530
1個
当日出荷から翌々日出荷
3/8” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)3/8” NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)3/8
ポイントフィット(ノズル) 日機ポイントフィット(ノズル)日機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス D NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NPTネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)NPTネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
NPT 1・1/2” ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 1・1/2” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AL-14材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
3/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)3/4” NPT雄ねじバルブLoc-Line(ロックライン)
3,898税込4,288
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
...
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
"npt 1/2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷