カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,957)
  • 配管・水廻り設備部材(116)
  • 切削工具(69)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 制御機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 測定用品(21)
  • 作業工具(13)
  • 農業機械(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 空圧工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt 3/4」の検索結果

2,407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36材質真鍮質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
SR09GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR09GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコNPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクターエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65材質真鍮質量(g)約129最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
M高圧用ブッシング 清水製作所[継手]M高圧用ブッシング清水製作所[継手](4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
3/4” NPTコネクター Loc-Line(ロックライン)3/4” NPTコネクターLoc-Line(ロックライン)
1,298税込1,428
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
ブランクナット 3/4”NPT TGK(東京硝子器械)ブランクナット 3/4”NPTTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1個
10日以内出荷
TGK品番0079-15-43-97
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ
5,920税込6,512
1袋(2個)
翌日出荷
材質真鍮製エスコ品番EA442A-66形状ハーフユニオン質量(g)149接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4寸法D(mm)19.1寸法E(mm)11.1寸法C(mm)55.6
SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]SR13GNアダプタ(NPT)清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコNPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシングエスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(ミリ)フジキン
699税込769
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブアダプター(NPT)(インチ)フジキン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から52日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブアダプター(NPT)
NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコNPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシングエスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46材質真鍮質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
ステンレス製 変換内外ソケット アソーステンレス製 変換内外ソケットアソー
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類NPT×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9
NPT  3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
六角ホースニップル(SUS304) アズワン六角ホースニップル(SUS304)アズワン
499税込549特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT 井筒製作所SMPN 304 メスオスソケット PT×NPT井筒製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
NPT 3/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/4” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
6,020税込6,622
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA470DL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO管用タップ テーパー(PTねじ)TRUSCO(17件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
3/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)3/4” NPT雄ねじバルブLoc-Line(ロックライン)
3,898税込4,288
1パック(2個)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
6,880税込7,568
1個
当日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
燃料ろ過フィルター NPT3/4" エスコ燃料ろ過フィルター NPT3/4"エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)10使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
高強度鋼製で耐久性に優れています
NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ) エスコNPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
満量になると給油が自動で止まります。
危険物の類別非危険物
水分除去フィルター NPT3/4" エスコ水分除去フィルター NPT3/4"エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)17使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2) エスコ3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)エスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829NP-6
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ) エスコ3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクターエスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
エスコ品番EA124GC-43
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
1/2-3/4 NPT オイルレス ゴールド ダイス RIDGID(日本エマソン)1/2-3/4 NPT オイルレス ゴールド ダイスRIDGID(日本エマソン)
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
NPT。
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-NPTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3P
SUSプラグ(シズミNPT 大阪魂SUSプラグ(シズミNPT大阪魂
3,385税込3,724
1個
当日出荷から翌々日出荷
...