カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,665)
  • Festo(106)
  • CKD(101)
  • RS PRO(56)
  • フジキン(40)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • CEJN(セイン)(32)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • コスモスビード(15)
  • ニチアス(14)
  • 井筒製作所(13)
  • イハラサイエンス(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(10)
  • アソー(9)
  • RIKEN(理研機器)(9)
  • エナパック(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt 3/4」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-36材質真鍮質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-65材質真鍮質量(g)約129最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    5,920税込6,512
    1袋(2個)
    翌日出荷
    材質真鍮製エスコ品番EA442A-66形状ハーフユニオン質量(g)149接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4寸法D(mm)19.1寸法E(mm)11.1寸法C(mm)55.6
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-23材質真鍮質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    形状ブッシングエスコ品番EA442AB-46材質真鍮質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT  3/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • NPT 3/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 3/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA470DL-6材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • 3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ

    3/4"NPT ドラム缶バルブ

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    当日出荷
    ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
    エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
  • 燃料ろ過フィルター NPT3/4" エスコ

    燃料ろ過フィルター NPT3/4"

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
    最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)10使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
  • 3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ) エスコ

    3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
  • 3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2) エスコ

    3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829NP-6
  • 3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター エスコ

    3/4"NH(雄)x1/2"NPT(雌) 変換コネクター

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-43
  • NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ) エスコ

    NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    満量になると給油が自動で止まります。
    危険物の類別非危険物
  • 965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ

    965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    高強度鋼製で耐久性に優れています
  • 水分除去フィルター NPT3/4" エスコ

    水分除去フィルター NPT3/4"

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
    最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)17使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,240税込1,364
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-23材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)36接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5サイズ(mm)【六角】15.9入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコ

    NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA490MA-23
  • 3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製) エスコ

    3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    4日以内出荷
    粘性の高い液体に(およそSAENo.30)。FM規格適合品。
    エスコ品番EA991JL-25ねじサイズ3/4”NPT
  • 六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ

    六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮質量(g)37対辺(mm)17.4ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”耐圧力性700psi
  • タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコ

    タップダイスセット(NC,NF,NPT)

    エスコ
    45,300税込49,830
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
  • 1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NHスイベルコネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • 1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ) エスコ

    1/2"NPTx3/4"NH 変換コネクター(雌ねじ)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-42
  • ドラム缶用液面計 エスコ

    ドラム缶用液面計

    エスコ
    5,450税込5,995
    1個
    翌日出荷
    適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
  • セーフティードラム缶バルブ エスコ

    セーフティードラム缶バルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    口は自動的に閉まります。
    仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT