カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(634)
  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • 切削工具(67)
  • 制御機器(53)
  • 空調・電設資材(42)
  • 測定用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 作業工具(17)
  • 電気材料(9)
  • 農業機械(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 物流用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt1/2」の検索結果

関連キーワード
1,068件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
ジョイント FJシリーズ 長野計器ジョイント FJシリーズ長野計器(18件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から100日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から44日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
ガス管用タップ NPT・NPS SKCガス管用タップ NPT・NPSSKC(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から62日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(14件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体形状ブロック形
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ フジキンリリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブフジキン
39,980税込43,978
1個
当日出荷から46日以内出荷
バネの変更により圧力の設定が可能
材質ASTM A182 F316材質(本体)ASTM A182 F316RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 大阪ジャッキ製作所エルボ大阪ジャッキ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続用ネジ継手です。FE形:ネジ込み継手、エルボ
非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNC OSG(オーエスジー)非鉄・耐熱合金用 プラネットカッタ WX-PNCOSG(オーエスジー)
109,800税込120,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/2" 雄ねじプラグエスコ
420税込462
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-24
ミニフルイダイザー Solimar PneumaticsミニフルイダイザーSolimar Pneumatics
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
Gems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズ GEMS SENSORSGems Sensors フローインジケータ 流体、液体 RFIシリーズGEMS SENSORS
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFIRoHS指令(10物質対応)対応
小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□Nomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCOクーラントライナー (バルブ オネジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)フジキン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)
R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOR410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブ PROCHI(プロチ)プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタ、バルブPROCHI(プロチ)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(インチ)フジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から82日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージユニオン(NPT)
1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPT雄ねじバルブ (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
2,898税込3,188
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
異径ブッシュ コクゴ異径ブッシュコクゴ
4,198税込4,618
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
ダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材 SKCダイス アメリカ管用ねじ(NPT) SKS材SKC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
アメリカン管用ネジ
材質SKS
UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREハーフユニオンフジキン
5,198税込5,718
1個
当日出荷から91日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
NPT-PT変換アダプター KOGINPT-PT変換アダプターKOGI
899税込989
1個
当日出荷
用途NPT-PTの変換アダプタに。
エルボユニオン アオイエルボユニオンアオイ
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
1/2” NPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” NPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)
999税込1,099
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂接続ねじ(inch)1/2
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ)フジキン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状チューブゲージアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から92日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状エルボハーフユニオン(NPT)
ハーフユニオン アオイハーフユニオンアオイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら