カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み

「nq20355」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OLEDベースライト用定電流電源ユニット Luci(ルーチ)OLEDベースライト用定電流電源ユニットLuci(ルーチ)
7,988税込8,787
1台
7日以内出荷
OLEDベースライトKD6×1台またはOLEDベースライトKD3×2台を駆動できる専用電源です。パナソニック社製NQ20355またはNQ21505を接続することで調光も可能になります。
仕様●40Vdc~90Vdc/0Adc(最小)~0.45Adc(最大)●定格出力電力:40W(最大)●外形寸法:135(L)×47(W)×29(H)mm●重量:155g●調光方式:本体内蔵ボリュームおよび調光PWM信号入力電圧(V)100~242アズワン品番67-2384-39
LED電源ユニット 調光 0~100% Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 調光 0~100%Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
電源電圧(V)100~242適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356入力電圧(V)AC100~242質量(g)0.3調光範囲(0%~100%)
照明器具カテゴリ