カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(286)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • 農業機械(36)
  • オフィス家具(29)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 測定用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 制御機器(9)
  • 手袋(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-05」の検索結果

751件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 NR5 ベッセル

    部品 NR5

    ベッセル
    ¥68~税込¥75~
    1個
    8日以内出荷
  • 旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
    仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8521材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • 金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5 ベッセル

    金属用ストレート刃 適応機種:GT-NS5/N5/NR5

    ベッセル
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    3日以内出荷
    刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
    適合機種GT-NS5/N5/NR5適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5材質特殊合金鋼本体寸法(mm)64アズワン品番64-4654-60メーカー商品コード143-8865
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質鉄形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO

    すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    針形状針先:90°
  • ディスクガード ダイゾーニチモリ

    ディスクガード

    ダイゾーニチモリ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(60g)
    翌々日出荷
    ディスク用共鳴防止グリースです。 特殊シリコーンベースで、高温安定性に優れたディスクブレーキ共鳴防止グリースです。 高い粘着力によってなきの原因である微振動を吸収します。 特にディスクパッドのガタつきの多い車種に最適です。
    危険物の類別非危険物
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
  • 二重リング11mm ミツヤ

    二重リング11mm

    ミツヤ
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼線寸法(mm)内径11線径0.9色シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り入数35本繰り返し・詰め替え対応
  • ネオジム磁石 リング型 一般仕様 二六製作所

    ネオジム磁石 リング型 一般仕様

    二六製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
    用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
  • ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • NR2-05用 外れ止め金具 バイタル工業

    NR2-05用 外れ止め金具

    バイタル工業
    ¥419税込¥461
    1組
    8日以内出荷
    ナイスレバーNR2-05用のフックに取り付ける外れ止め金具です
  • クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入) 宇都宮製作[手袋]

    クイン 天然ゴム手袋 スリム箱(50枚入)

    宇都宮製作[手袋]
    ¥739税込¥813
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    ・使い切り天然ゴム製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
    用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等仕様粉なし材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.13(指部)色ナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
  • 帯電防止丸ベルト ハバジット

    帯電防止丸ベルト

    ハバジット
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
    材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
  • フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ

    フロンケミカル
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入 シャープ

    シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入

    シャープ
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
  • クイン 天然ゴム手袋 宇都宮製作[手袋]

    クイン 天然ゴム手袋

    宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。
    用途衛生を必要とする作業、一般作業など厚さ(mm)0.13(指部)タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ全長(cm)24.5
  • UN-RYU 牛刀庖丁 下村工業

    UN-RYU 牛刀庖丁

    下村工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    欠品中
    日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することにより。 外観に美しい霞模様を作り出している。 刃物鋼には、コバルトを配合した【V金10号】を使用、硬度が高く永切れする。 更に職人が手仕上げで研いだ本格的な刃付けが施してある。
    材質刃部:33層スウェーデン鋼、ハンドル:強化積層合板(背割本通し三本鋲)全長(mm)350質量(g)173
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
  • PFAメッシュシート フロンケミカル

    PFAメッシュシート

    フロンケミカル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(1m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
    材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
  • 補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。
    適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
  • 補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。
    適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    5日以内出荷
    螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
    用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4

    フロンケミカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5788適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-85
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5796適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-76
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2

    フロンケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5804適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-84
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8

    フロンケミカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2

    フロンケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5778適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-81
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8

    フロンケミカル
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5782適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-75
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    7日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
    仕様●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-43