カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(134)
  • 農業機械(36)
  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 手袋(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-05」の検索結果

334件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 NR5 ベッセル

    部品 NR5

    ベッセル
    ¥68~税込¥75~
    1個
    8日以内出荷
  • 旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ねじ切り用インサート 22NR5API404

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
    仕様API規格ねじ、内径、R勝手用ねじ切りチップです。トラスコ品番429-8521材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ

    耐油・耐候用ゴムシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質鉄形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO

    すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    針形状針先:90°
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
  • 二重リング11mm ミツヤ

    二重リング11mm

    ミツヤ
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼線寸法(mm)内径11線径0.9色シルバー(ニッケルメッキ)包装紙箱入り入数35本繰り返し・詰め替え対応
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 帯電防止丸ベルト ハバジット

    帯電防止丸ベルト

    ハバジット
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般搬送用、伝動用に幅広く対応。 熱可塑性ポリウレタンにカーボンを練り込むことにより、丸ベルト本体にて帯電防止機能を実現。 体積抵抗率106~7(Ω/cm) 静電気の帯電を嫌う、電子部品や精密機器搬送に最適。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、ポリコード丸ベルトと同等の最小プーリ径にて、ご使用出来ます。 カーボンによる帯電防止機能を備えながら、高付着性を実現。
    材質TPU色黒種類丸ベルト表面平滑許容温度(℃)-10/+50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)90
  • NR2-05用 外れ止め金具 バイタル工業

    NR2-05用 外れ止め金具

    バイタル工業
    ¥419税込¥461
    1組
    8日以内出荷
    ナイスレバーNR2-05用のフックに取り付ける外れ止め金具です
  • UN-RYU 牛刀庖丁 下村工業

    UN-RYU 牛刀庖丁

    下村工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    7日以内出荷
    日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することにより。 外観に美しい霞模様を作り出している。 刃物鋼には、コバルトを配合した【V金10号】を使用、硬度が高く永切れする。 更に職人が手仕上げで研いだ本格的な刃付けが施してある。
    材質刃部:33層スウェーデン鋼、ハンドル:強化積層合板(背割本通し三本鋲)全長(mm)350質量(g)173
  • シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入 シャープ

    シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入

    シャープ
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(2本)
    当日出荷
    適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
  • クイン 天然ゴム手袋 宇都宮製作[手袋]

    クイン 天然ゴム手袋

    宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。
    用途衛生を必要とする作業、一般作業など厚さ(mm)0.13(指部)タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ全長(cm)24.5
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • PFAメッシュシート フロンケミカル

    PFAメッシュシート

    フロンケミカル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1巻(1m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
    材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
  • 補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm両面発光 オスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。オスコネクター付きです。
    適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
  • フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    5日以内出荷
    螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
    用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
  • 補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付 日動工業

    補修用LEDライン50cm両面発光 メスコネクタ付

    日動工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    4日以内出荷から41日以内出荷
    LEDコネクトライン両面発光専用の補修用LEDラインです。メスコネクターとキャップ付きです。
    適合機種LECN-R5LA、 LECN-R10LA、 LECN-R20LA、 LECN-R50LAエコロジー商品省エネ
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRおむつ用パッド(5枚1組)NR-15/-/- ウェルファン

    NRおむつ用パッド(5枚1組)NR-15/-/-

    ウェルファン
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
  • レベリングエレメント BNR ナベヤ

    レベリングエレメント BNR

    ナベヤ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷から47日以内出荷
    ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
    材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBRタイプ円形寸法D(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アフロンCOP(ETFE)繊維クロス フロンケミカル

    アフロンCOP(ETFE)繊維クロス

    フロンケミカル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(1m)
    7日以内出荷
    フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
    用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。材質COP(ETFE)長さ(mm)1000幅(mm)1020質量(g)500連続使用温度(℃)-200~180
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
    用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
  • FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKD

    FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー

    CKD
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ
  • ミニガススプリング モデルDNR Pascal(パスカル)

    ミニガススプリング モデルDNR

    Pascal(パスカル)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷
    全高が低く配管ができるモデルです。
    用途プレス型用。
  • クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入 宇都宮製作[手袋]

    クイン ぴったり手袋 天然ゴム 100枚入

    宇都宮製作[手袋]
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    フィット感抜群の粉無し天然ゴム手袋です。食品衛生法適合商品です。
    用途天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。細かい作業に優れます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.13(指部)色ナチュラルタイプ左右兼用タイプ入数(枚)100全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無しエンボス加工エンボス付き
  • 内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR) セコ・ツールズ・ジャパン

    内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート(NR)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • すみっこ専用チップ超硬 A52GNR 富士元工業

    すみっこ専用チップ超硬 A52GNR

    富士元工業(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(12個)
    4日以内出荷
  • ひとりで塗れるもん オンザウォール

    ひとりで塗れるもん

    オンザウォール
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(11kg)ほか
    7日以内出荷
    仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
  • ねじ切り インサート LT-NR/L-ISO ケナメタル

    ねじ切り インサート LT-NR/L-ISO

    ケナメタル
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(10個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ねじ切り用インサート。60°。ISO。内径
    インサートサイズ16
  • PTFEメッシュ フロンケミカル

    PTFEメッシュ

    フロンケミカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    19日以内出荷
    ・耐熱性・耐薬品性に優れており、あらゆる実験用途でご使用いただけます。また、ハサミでカットでき柔軟性もあるのでミシンなどで縫製することも可能です。◎耐熱温度:260℃。用 途:濾過用フィルター、洗浄治具など。撥水性が高いため、ご使用の液体種類によっては液体が自然透過しない場合があります。PTFEメッシュは、元々の茶色の糸の状態でメッシュ状に織りあげ、その後白色に色を落としていきます。その際、茶色の部分が残る場合がございますが、品質には問題ありません。
    幅(mm)1000
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。