カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(563)
  • 制御機器(290)
  • メカニカル部品(276)
  • FA担当者のオススメ新商品(258)
  • 自動車補修部品(75)
  • バイク部品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 切削工具(15)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(9)
  • カー用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 研磨材(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-06」の検索結果

1,533件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルジョイントNSー6(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー6(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3457厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)59適合工具六角棒レンチ15mm
  • 電灯分電盤 NS 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS 06シリーズ

    河村電器産業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NS 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS 06シリーズ

    河村電器産業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    7日以内出荷
    電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    グレー
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    +3

    多機能ネックストラップ 長さ調整

    LEPLUS(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    トラスコ品番341-9169材質S58C全長(mm)107質量(g)52刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレス旗丁番 NS6B-20WTAP-5

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)149横(mm)106ねじ穴数8
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

    スーパーツール
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
  • ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
    仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
  • 長なわNS6m トーエイライト

    長なわNS6m

    トーエイライト
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷
    グループジャンプ専用長縄
    ロープ幅(mm)8
  • TK定荷重バネ 高千穂交易

    TK定荷重バネ

    高千穂交易
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
  • ANS ナイフレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ANS ナイフレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(6本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状ナイフ型材質/仕上黒染め先端形状六角
  • メタル異径コネクター アズワン

    メタル異径コネクター

    アズワン
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
    材質ニッケルメッキ真鍮
  • NS強力替えゴム 6コール Clover(クロバー)

    NS強力替えゴム 6コール

    Clover(クロバー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。 肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。
    付属品ひも通し幅(mm)約6長さ(m)11
  • アーム 富士元工業

    アーム

    富士元工業
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • NSソフト替えゴム 6コール Clover(クロバー)

    NSソフト替えゴム 6コール

    Clover(クロバー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
    付属品ひも通し幅(mm)約5長さ(m)11
  • 小型用救命浮器 NS-FMU6型 日本船具

    小型用救命浮器 NS-FMU6型

    日本船具
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    小型・軽量の浮器。6人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。
    用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約650×500×180質量(kg)2.96番号型式認証:4313人数6材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)64.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
  • ドアノブサインマグネット グリーンクロス

    ドアノブサインマグネット

    グリーンクロス
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    6日以内出荷
    部屋の状況を視覚的に分かりやすく表示できます。 鉄製の扉に張り付けて使用でき、簡単に貼ってはがせるため、手間がかかりません。
    用途室内の使用状況の明確化に厚さ(mm)0.8寸法(縦×横)(mm)100×100
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    敷板です。
    寸法T(mm)3.18名称敷板
  • エアーフィルター PITWORK(日産)

    エアーフィルター

    PITWORK(日産)(17件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • エアコンパクトナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    エアコンパクトナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
  • WSTARドリル 三菱マテリアル

    WSTARドリル

    三菱マテリアル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • NS-03/04/06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NS-03/04/06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥149税込¥164
    1袋(5個)
    欠品中
    NS-03/04/06用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
    用途HDBaseT対応製品に色ライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-14
  • 液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ NAC(長堀工業)

    液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ

    NAC(長堀工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。
    仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
  • スマートノンスリップ 理研コランダム

    スマートノンスリップ

    理研コランダム
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    9日以内出荷
    鮮明な画像粘着シートの滑り止めです。
    用途すべり止めの効果と注意喚起のアナウンスとしてご利用ください。材質ポリエチレン(基材)、合成ゴム系粘着剤
  • (AY120)エアー エレメント ニッサン

    (AY120)エアー エレメント

    ニッサン(3件のレビュー)
    ¥2,888~税込¥3,177~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • エクセルソーレ45小根太付温水マット 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルソーレ45小根太付温水マット

    三菱ケミカルインフラテック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
    最高使用圧力(MPa)0.25耐熱温度(℃)80
  • エアー エレメント PITWORK(日産)

    エアー エレメント

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ZH-38 レンジクロスヘッド 土肥富

    ZH-38 レンジクロスヘッド

    土肥富
    ¥679税込¥747
    1個
    9日以内出荷
    かすかなバイトも高確率でフッキングする、超シャープな針先。左右の溝によってトゥウイッチアクション後、針先のブレが起こりにくくフッキング位置を安定して、掛ける事を可能にしました。リフト時に抵抗が小さくて、フォール時に抵抗がかかり「スローフォール」を可能にしました。
    線径(Φmm)0.56サイズ(号)M(4号)
  • エアクリーナー エレメント ニッサン

    エアクリーナー エレメント

    ニッサン(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (AY600)シール キツト,デイスク ブレーキ ニッサン

    (AY600)シール キツト,デイスク ブレーキ

    ニッサン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    5日以内出荷
  • シールキツト PITWORK(日産)

    シールキツト

    PITWORK(日産)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
  • センサダウンライト 60形 Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 60形 Φ150 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    欠品中
    【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:595lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:138.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ