カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(207)
  • 制御機器(68)
  • 自動車補修部品(48)
  • 作業工具(21)
  • バイク部品(11)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「ns-06」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルジョイントNSー6(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー6(単品ジョイント)

    スペーシア
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3457厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)59適合工具六角棒レンチ15mm
  • ろう材リング NS-6F 1.2X内径80 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.2X内径80

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番139-6337材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.2JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • ろう材リング NS-6F 1.6X内径288 日本スペリア

    ろう材リング NS-6F 1.6X内径288

    日本スペリア
    26,980税込29,678
    1袋(500g)
    当日出荷
    流動性が非常に高いためすき間によく流れます。 融点640℃~720℃
    用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状ですトラスコ品番145-7073材質銅:86.8%、リン:7.2%、銀:6%線径(Φmm)1.6JIS規格BCup-4相当融点(℃)640~720
  • 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS

    多機能ネックストラップ 長さ調整

    LEPLUS(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    トラスコ品番341-9169材質S58C全長(mm)107質量(g)52刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    479税込527
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット アズワン

    TEFEN ナイロン66 ネジ継手 ソケット

    アズワン
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • ボルト・ナット(スイベルヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(スイベルヘッド付)

    スーパーツール
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品仕様スイベル部の首振角度は7°です。材質構造用圧延鋼傾斜角度(°)7
  • TK定荷重バネ 高千穂交易

    TK定荷重バネ

    高千穂交易
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
  • エアーフィルター PITWORK(日産)

    エアーフィルター

    PITWORK(日産)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ANS ナイフレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ANS ナイフレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(6本組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状ナイフ型材質/仕上黒染め先端形状六角
  • アーム 富士元工業

    アーム

    富士元工業
    88,980税込97,878
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • NS強力替えゴム 6コール Clover(クロバー)

    NS強力替えゴム 6コール

    Clover(クロバー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。 肌着等のゴム紐を使用するところは、折り返しの部分に汗がたまりやすく、また洗濯しても乾きにくいので雑菌が繁殖しやすいところです。そこでゴム紐を抗菌防臭加工し、いつも心地よく清潔に保つゴム紐を発売。以来、多くの方々にご好評いただいております。
    付属品ひも通し幅(mm)約6長さ(m)11
  • NSソフト替えゴム 6コール Clover(クロバー)

    NSソフト替えゴム 6コール

    Clover(クロバー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    女性用肌着などに。 丈夫で伸縮性にすぐれた高品質のゴム紐。
    付属品ひも通し幅(mm)約5長さ(m)11
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    敷板です。
    寸法T(mm)3.18名称敷板
  • LANケーブル ATEN

    LANケーブル

    ATEN
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から22日以内出荷
    誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。
    用途HDBaseT対応製品にライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
  • NS-03/04/06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NS-03/04/06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NS-03/04/06用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-W 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-W 6台セット

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2025材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.84ホワイト車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-BK 6台セット

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2031材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.84ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-B 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-B 6台セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット(6台)
    翌日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-1985材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.4ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-BK 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-500NS-BK 6台セット

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2029材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)515幅(mm)385質量(kg)11.4ブラック車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)515×385ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-B 6台セット TRUSCO

    まとめ買い 樹脂製平台車 連結式ルートバン MPK-600NS-B 6台セット

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(6台)
    当日出荷
    6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番232-2019材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン長さ(mm)615幅(mm)415質量(kg)12.84ブルー車輪径(Φmm)75高さ(mm)115材質(車輪)ナイロンブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100床面高さ(mm)115荷台寸法(mm)615×415ブレーキ種類ストッパー特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8676件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1140件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(64件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
...