カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(990)
- メカニカル部品(403)
- 制御機器(378)
- FA担当者のオススメ新商品(321)
- 電気材料(130)
- 機構部品(72)
- パソコン/周辺機器(29)
- 切削工具(22)
- 測定用品(17)
- 物流用品(16)
- 清掃用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- バイク部品(12)
- 防犯用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 作業工具(10)
- 家電(9)
- 梱包用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- トラック用品・パーツ(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(4)
- 空圧工具(4)
- 建築金物(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 介護用品(2)
- 安全保護具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(5)
- CKD(13)
- NEMICON(ネミコン)(7)
- NETGEAR(10)
- nexperia(11)
- NSK(日本精工)(26)
- onsemi(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- RS PRO(551)
- SMC(958)
- STMicro(8)
- TRUSCO(14)
- VISHAY(21)
- スーパー工業(9)
- タンガロイ(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- 信越化学工業(5)
- 東芝(7)
- 黒田精工(348)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ノンスリップ NS-200 桃
ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)¥289税込¥3181個(11g)当日出荷書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 水で簡単に洗い流せます。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。用途伝票めくり 書類の整理 紙幣勘定などに色ピンク主成分多価アルコールアズワン品番64-8925-93グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
NS-200電話機(ホワイト)本体
ナカヨ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
NS-200電話機(ブラック)本体
ナカヨ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200/R2 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種NEC LAVIE Note NS200/R2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC LAVIE Note NS200/R2 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Note NS200/R2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200 / HA 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS200/HA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note NS200 / R2 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note NS200/R2入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
ノンスリップ フック
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥239税込¥2631個(11g)当日出荷オフィス・レジまわりの必需品。 水を使わない、固形タイプのすべり止め。 ほんのり香る、さわやかな柑橘系の香り付き。 指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。 指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。 指先につけて、よくこすり合わせてお使いください。 水で簡単に洗い流せます。 使用後はフタをしめておいてください。 わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。 衛生上無害です。用途伝票めくり・書類の整理・紙幣勘定などに色ピンク主成分多価アルコールグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![シールはがし PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512766-260209-02.jpg)
シールはがし
PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)¥679税込¥7471本(50mL)当日出荷「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
乾電池式センサーライト
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン電池単3アルカリ乾電池×3本センサー感知方式明暗設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)200電球の種類LED
のらスタイル 膝クッション ドーナツ ロングベルトタイプ
ユニワールド(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷太ももとふくらはぎにフィットするよう上部ベルトを長く、下部ベルトを短めに、 発砲ゴムを使用することによって曲げた時に違和感が無いよう真ん中を切り抜きドーナツ形に! ※左右どちらの足にも使用できます。用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア種別膝用材質ポリエステル 発泡ゴム色ブラックサイズロングベルト
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
エアニードルスケーラ
東空販売¥66,980税込¥73,6781台当日出荷小型・軽量で打撃力が強いです。用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。トラスコ品番385-3314厚さ(mm)25まで材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5色シルバー耐荷重(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
屋外用ナイロンバンド
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881袋(100本)5日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
インクリメンタル ロータリーエンコーダ
武藤工業¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から91日以内出荷軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計仕様出力信号相:A、B相RoHS指令(10物質対応)対応
極薄シリコンシート
アズワン¥29,900税込¥32,8901枚当日出荷から10日以内出荷厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。寸法(mm)1000×1000
重量用キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
ノイズフィルター RNSシリーズ
オリエント¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
けいそうモダンコート内装 4坪セット
四国化成¥27,980税込¥30,7781ケース(5450g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
ニューセグメント(NS) Hタイプ
ツボ万¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷ロングセラーシリーズ。高品質・プロ向け。用途硬質瓦、硬質タイルなど難削材向け仕様乾式タイプHタイプ(難削タイプ)適合材硬質瓦・硬質タイルなど塗装色赤チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
災害備蓄セットミニ
キングジム¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷キングジムが提案する”手元に備える災害対策セット” 水、クッキー、トイレ、ブランケットなどを、コンパクトにまとめたセットです。セット内容保存水(500ml)…1本、クッキー(3本入)…1袋、アルミブランケット…1枚、ポケットティッシュ…1個、非常用簡易トイレ(汚物収納袋十抗菌性凝固剤)…1個質量(g)約795外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×156×222アズワン品番64-8841-76品質保持期間6年
既調合タイプ パレットクリームHG
四国化成¥14,980税込¥16,4781缶(20kg)5日以内出荷外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![シールはがし PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31512766-260209-02.jpg)