カテゴリ

  • 制御機器(450)
  • パソコン/周辺機器(347)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • 学童・教育用品(102)
  • 電気材料(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(77)
  • 家電(53)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • トラック純正部品(50)
  • バイク純正部品(40)
  • バイク部品(38)
  • メカニカル部品(37)
  • 厨房用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 切削工具(29)
  • 事務用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 住設機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 安全保護具(20)
  • 医療(15)
  • 建築金物(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 測定用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 研磨材(9)
  • 物流用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 介護用品(8)
  • 作業工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsc」の検索結果

1,952件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 9.7オンス NSCスタンダードトレーナー Printstar(トムス)
    ブルー
    グレー
    ピンク
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    +4

    9.7オンス NSCスタンダードトレーナー

    Printstar(トムス)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1着
    当日出荷
    程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍
  • NSC セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別スタンダード
  • 洗車ブラシ NSCシリーズ 高砂

    洗車ブラシ NSCシリーズ

    高砂(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)80危険物の類別非危険物
  • チップ CCGT-NSC 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-NSC

    住友電工ハードメタル
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 18mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8892アズワン品番65-8014-29
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズのプッシュイン式スリーブと併用し、公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 8 mm となっている、プッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8963アズワン品番65-8000-02
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897アズワン品番65-8000-72
  • ベンチ NSC-1500 (背付) テラモト

    ベンチ NSC-1500 (背付)

    テラモト
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    軽くて丈夫なアルミ製。
    材質アルミ幅(mm)1500質量(kg)約10.1高さ(mm)730(座面の高さは400)奥行(mm)500背もたれあり肘掛なし設置場所屋外使用可材質(座面)アルミ
  • NSC-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ワイドブラシ NSCシリーズ 高砂

    ワイドブラシ NSCシリーズ

    高砂
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    幅(mm)90全長(mm)390繰り返し・詰め替え対応
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径を 8 mm にするプッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ: 50
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8954アズワン品番65-7990-24
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8922アズワン品番65-8012-54
  • シール NSCシリーズ Festo

    シール NSCシリーズ

    Festo
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の中間プレートの幅 18 mm は、ISO15407-2 に基づいており、任意の位置で組み立てられます。マニホールドブロック及び使用済みアルミダイキャストハウジング素材に取り付けます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8903アズワン品番65-8001-53
  • スタッキングチェア NSCシリーズ TOKIO(藤沢工業)

    スタッキングチェア NSCシリーズ

    TOKIO(藤沢工業)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    11日以内出荷
    平積み4脚までスタッキングできます。連結樹脂により、しっかりと連結固定することができます。移動に便利な取っ手付き。
    質量(kg)3.8高さ(mm)798張地PVCレザー肘掛なし座幅(mm)380座高(mm)430座奥行(mm)420スタッキング可
  • NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    5日以内出荷
  • 空気機器 #91締付継手SUS316 ストレート NSC0640-01 扶桑精機

    空気機器 #91締付継手SUS316 ストレート NSC0640-01

    扶桑精機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    SUS製継手です。
    トラスコ品番810-6094材質SUS316質量(g)15
  • ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NSCタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    9日以内出荷
    NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
    配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik 丸形コネクタ NSCシリーズ NEUTRIK

    Neutrik 丸形コネクタ NSCシリーズ

    NEUTRIK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:50 V●接合型:ラッチロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:NSC●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C NIPRO(ニプロ)

    ニプロ吸引カテーテル,10Fr,460mm,NSC-10(TA2)C

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
    仕様コネクタタイプ形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式サイズ10Fr全長(cm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • アルミベンチNSC150 トーエイライト

    アルミベンチNSC150

    トーエイライト
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    9日以内出荷
    背付き・軽量のアルミベンチ
    材質アルミ製幅(mm)1500質量(kg)10.1高さ(mm)730奥行(mm)500キャスターなし背もたれあり肘掛なし座高(mm)400
  • 吸引カテーテル2孔(10FR)50入 23-606(NSC-10/TA2CS) NIPRO(ニプロ)

    吸引カテーテル2孔(10FR)50入 23-606(NSC-10/TA2CS)

    NIPRO(ニプロ)
    1箱
    8日以内出荷
    主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。先端2孔式。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • ミーティングチェア GK-3 固定脚 肘付き(組立サービスなし) ジョインテックス

    ミーティングチェア GK-3 固定脚 肘付き(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    4日以内出荷
    コーディネートしやすいシンプルデザインの「GK-31シリーズ背クロスタイプ」固定脚タイプのミーティングチェア(肘付)。 ラウンド形状のパイプフレームに張りのあるクロスが体を心地よくサポートするクロステンションバックを採用。 ミーティングスペースを軽やかに演出します。4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
    幅(mm)560高さ(mm)810奥行(mm)550キャスターなし肘掛あり座高(mm)440材質(脚)脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)材質(座面)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン材質(背)張地/芯材:布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン肘高さ(mm)615座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420グリーン購入法適合スタッキング可材質(肘部)ポリプロピレン
  • スライディングカッタ-替刃 ナカバヤシ

    スライディングカッタ-替刃

    ナカバヤシ
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    本製品はスライドカッターNSC-NA4専用替刃です。
    トラスコ品番226-7865材質本体:ABS樹脂、切り替えレバー:ポリアセタール、刃:スチール入数2個入り
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 食品工場用瞬間接着剤 アズワン

    食品工場用瞬間接着剤

    アズワン
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷
    金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
    用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温色クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級Ⅲアズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • カッティングマット ナカバヤシ

    カッティングマット

    ナカバヤシ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    1ラインにつき約500回カット可能。1本あたり合計で約2000回カット!。取り替え簡単!。たくさん使えて経済的!。<ご使用上の注意>。本製品は、スライドカッタースリムA4(NSC-SA4)、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用のカッティングマットです。
    用途1本で裏、表、左、右の計4箇所でカット可能!仕様●本体寸法:W10×D3×H350mm●本体質量:約14g●材質:PVC●梱包寸法:W381×D375×H137mm●梱包質量:約8.4kg繰り返し・詰め替え対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • ケンマロンスーパー FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロンスーパー

    FUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
    用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理寸法(mm)150×230適合材金属
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ
    クリア
    イエロー
    ブルー
    レッド

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • Sバーキャップ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Sバーキャップ クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
    用途角バー用 フック パネルが使用できます。材質ABS樹脂
  • 抗菌性PVCネックストラップ エムテートリマツ
    クリア
    グリーン
    ブルー
    レッド

    抗菌性PVCネックストラップ

    エムテートリマツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレスボールペンを首から提げるストラップです。清潔、防臭、防水に優れた抗菌剤練り込みタイプのネックストラップです。安全装置付で安心です。
    材質抗菌性PVC長さ(mm)450寸法(幅W×厚さ)(mm)10×1.5
  • キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ

    キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式

    シヤチハタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。上品な艶のある質感が特長の6色です。スマートになつ印できるウィングシャッター機構。携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)。フラット部分にあわせてキレイになつ印。持ち運びに便利な安心ロック!。インキ補充もできる!。
    仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応
  • 刃先がブレないカッターナイフ TRUSCO

    刃先がブレないカッターナイフ

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1丁
    当日出荷
    使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。 刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。 本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。 万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。
    用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7534セット内容専用刃折器全長(mm)145材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)色グレー質量(g)60刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-55適合替刃NS-CTS
  • クローゼットチェスト アイリスオーヤマ

    クローゼットチェスト

    アイリスオーヤマ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台ほか
    翌日出荷
    クローゼットにぴったりサイズのチェストです。収納するスペースや量に合わせて段数を組み替えられます。工具不要で簡単に組み立てが可能です。フレーム、引き出し、天板、キャスターを組み合わせて完成します。移動に便利なキャスター付きです。
    材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン、スチール幅(mm)390寸法(mm)キャスターなし3段の場合:390×500×590色ホワイト/クリア質量(g)3490奥行(mm)500耐荷重(kg)3段の場合:全体14、天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×637引出し内寸法(mm)318×450×162形態要組立収納数バスタオルなら3枚、セーターなら3枚/段棚段数(段)3外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)637外寸法・奥行(mm)500キャスター有無あり引出し内寸法(幅)(mm)318引出し内寸法(奥行)(mm)450引出し内寸法(高さ)(mm)162
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
...
nsg特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nsg
  • nsn