カテゴリ
- パソコン/周辺機器(365)
- 制御機器(66)
- 家電(49)
- バイク部品(39)
- 厨房用品(36)
- メカニカル部品(28)
- 電気材料(25)
- 切削工具(22)
- 事務用品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 住設機器(21)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 安全保護具(19)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 学童・教育用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 建築金物(11)
- 自転車部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 測定用品(7)
- 研磨材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- オフィス家具(6)
- カー用品(5)
- 溶接用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(111)
- メディアカバーマーケット(79)
- ダイヤトレンド(50)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- StarTech.com(28)
- insta360(28)
- 仔犬印(本間製作所)(25)
- TOTO(18)
- TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- 日産ネジ(13)
- SCHMERSAL(13)
- LEPLUS NEXT(13)
- 住友電工ハードメタル(12)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(11)
- 住友電気工業(Optigate(R))(11)
- brembo(10)
- RICOH(リコー)(9)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nsc」の検索結果

チップ DCGT-NSC
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
9.7オンス NSCスタンダードトレーナー
Printstar(トムス)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1着ほか当日出荷程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍
チップ CCGT-NSC
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik 丸形コネクタ NSCシリーズ
NEUTRIK¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:50 V●接合型:ラッチロック●ボディ向き:ストレート●シリーズ:NSC●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:金RoHS指令(10物質対応)対応
アルミベンチNSC150
トーエイライト¥54,980税込¥60,4781台9日以内出荷背付き・軽量のアルミベンチ材質アルミ製幅(mm)1500質量(kg)10.1高さ(mm)730奥行(mm)500キャスターなし背もたれあり肘掛なし座高(mm)400
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。![Sバーキャップ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752813-170331-04.jpg)
Sバーキャップ クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥139~税込¥153~1個当日出荷から15日以内出荷角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。用途角バー用 フック パネルが使用できます。材質ABS樹脂
カッティングマット
ナカバヤシ¥799税込¥8791個3日以内出荷1ラインにつき約500回カット可能。1本あたり合計で約2000回カット!。取り替え簡単!。たくさん使えて経済的!。<ご使用上の注意>。本製品は、スライドカッタースリムA4(NSC-SA4)、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用のカッティングマットです。用途1本で裏、表、左、右の計4箇所でカット可能!仕様●本体寸法:W10×D3×H350mm●本体質量:約14g●材質:PVC●梱包寸法:W381×D375×H137mm●梱包質量:約8.4kg繰り返し・詰め替え対応
刃先がブレないカッターナイフ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。 刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。 本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。 万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7534セット内容専用刃折器全長(mm)145材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)色グレー質量(g)60刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-55適合替刃NS-CTS
抗菌性PVCネックストラップ
エムテートリマツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ステンレスボールペンを首から提げるストラップです。清潔、防臭、防水に優れた抗菌剤練り込みタイプのネックストラップです。安全装置付で安心です。材質抗菌性PVC長さ(mm)450寸法(幅W×厚さ)(mm)10×1.5
クローゼットチェスト
アイリスオーヤマ¥3,898~税込¥4,288~1台ほか翌日出荷クローゼットにぴったりサイズのチェストです。収納するスペースや量に合わせて段数を組み替えられます。工具不要で簡単に組み立てが可能です。フレーム、引き出し、天板、キャスターを組み合わせて完成します。移動に便利なキャスター付きです。材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン、スチール幅(mm)390寸法(mm)キャスターなし3段の場合:390×500×590色ホワイト/クリア質量(g)3490奥行(mm)500耐荷重(kg)3段の場合:全体14、天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×637引出し内寸法(mm)318×450×162形態要組立収納数バスタオルなら3枚、セーターなら3枚/段棚段数(段)3外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)637外寸法・奥行(mm)500キャスター有無あり引出し内寸法(幅)(mm)318引出し内寸法(奥行)(mm)450引出し内寸法(高さ)(mm)162
キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式
シヤチハタ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。上品な艶のある質感が特長の6色です。スマートになつ印できるウィングシャッター機構。携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)。フラット部分にあわせてキレイになつ印。持ち運びに便利な安心ロック!。インキ補充もできる!。仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応
NSチェッカー
テクノプラン(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
SUS316締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
カッターナイフ 替刃
TRUSCO¥279税込¥3071パック(10枚)当日出荷NS-CT用の替刃です。用途壁紙作業に。 各種フィルム切りに。 建築模型。 革細工などカッティング作業に。トラスコ品番207-7535適合本体NC-CT全長(mm)90材質/仕上日本製特殊鋼(SK2+Cr)質量(g)7刃長(mm)88刃厚(mm)0.4刃先角度(°)30アズワン品番64-8625-56
イージースライドカッター
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281台当日出荷カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。 直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール色ブルー質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20裁断幅(mm)320最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
ピタナット(機械構造用炭素鋼)
エバオン(2件のレビュー)¥438~税込¥482~1個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
CNSカップホイール
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群! 軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。 打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。用途鋼板の酸化皮膜除去 砥石による溶接ビード除去後の目つぶし付属品15mm用ワッシャー付仕様特殊ナイロン不織布粒度120厚さ(mm)13色黒砥材S(シリコンカーバイド)質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(Φmm)100グレードXCS
スーパー朱肉コンパクト
新朝日コーポレーション(SACOS)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。 超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。 捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。サイズコンパクト盤面サイズ(mm)Φ40インク色朱繰り返し・詰め替え対応
スタンド付きデジタルサイネージ
高昇¥109,800税込¥120,7801台(1台)翌々日出荷消費電力(W)65横幅(mm)スタンド:450、ディスプレイ:547解像度1920×1080輝度(cd/m2)500
コードレススターラー
ケニス¥25,980税込¥28,5781個欠品中バッテリー充電式で、電源のない場所や野外でも使用できます。フル回転で約18時間(SC02)、約40時間(SC03)使用可能です。 天板にはステンレス板を使用しています。天板中央に「+」マークが付いており、ビーカーを載せる場所が容易に分かります。電源バッテリー、専用充電器(AC100~240V)モーターDCモーター材質(プレート)ステンレスSUS304
...


















![Sバーキャップ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752813-170331-04.jpg)





![カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644883-230619-02.jpg)