カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsc-01」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSチェッカー テクノプランNSチェッカーテクノプラン(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。仕様N/S約20mT(200G以上)電源LR44×4個必要※別売り表示S極(緑LED)/N極(赤LED)
洗髪用チェアー ナビス(アズワン)洗髪用チェアーナビス(アズワン)
414,000税込455,400
1個
当日出荷
シートのリクライニング(水平角25~80°)にあわせて、フットレスト、足置台が動きます。左右のアームレストを後ろに倒すことができます。ヘッドレストは発泡ウレタンの一体成形で、水に濡れても安心です。
仕様肘掛可動材質脚部/スチール塗装仕上げ、シート/ポリウレタン(抗菌防汚加工ビニールレザー張り)、ヘッドレスト/発泡PU(ポリウレタン)質量(kg)42.5キャスターΦ75mmゴム製(後2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1030×920~1060座面高さ(mm)520~660アズワン品番0-7895-01リクライニングガスシリンダー式(無段階)
ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオンピタナット(機械構造用炭素鋼)エバオン(2件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
ワイドブラシ NSCシリーズ 高砂ワイドブラシ NSCシリーズ高砂
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
幅(mm)90全長(mm)390繰り返し・詰め替え対応
空気機器 #91締付継手SUS316 ストレート NSC0640-01 扶桑精機空気機器 #91締付継手SUS316 ストレート NSC0640-01扶桑精機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
SUS製継手です。
トラスコ品番810-6094材質SUS316質量(g)15
iPhone 13 Pro用 抗菌スリムシリコンケース PGAiPhone 13 Pro用 抗菌スリムシリコンケースPGA
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
軽量スリム設計の型崩れしにくいiPhone 13 Pro用 抗菌スリムシリコンケースです。 ケース外側は衝撃を緩衝するシリコン素材。 菌の繁殖を抑えるSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施され端末本体を細菌から守り、清潔に保ちます。 また、シリコン特有のベタつきを抑え肌ざわりのよいさらさらとした手に馴染みやすい加工を施しています。 ベースにはポリカーボネイトを使用し型崩れを防止することで長期間使用しても端末本体にしっかり密着します。
質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×151×12
SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R材質SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
クラッチカバー(ニッサン) EXEDYクラッチカバー(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
洗車ブラシ NSCシリーズ 高砂洗車ブラシ NSCシリーズ高砂(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)80危険物の類別非危険物
落下防止コード コヅチ落下防止コードコヅチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
からまず、タフな、軽量タイプ。
用途工具の落下防止に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450
スタッキングチェア台車 TOKIO(藤沢工業)スタッキングチェア台車TOKIO(藤沢工業)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
スタッキングチェアを積載できるチェア用台車です。対応シリーズはジョインテックス FRS-10L / FRS-20L、FM-1R、FSN-M6L、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R、TOKIO MCR-2、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L、の6シリーズになります。
材質パイプ:スチール(メラミン樹脂焼付塗装・グレー)、キャスター:ゴムキャスター幅(mm)715質量(kg)13高さ(mm)800奥行(mm)877パイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)100適合シリーズジョインテックス FRS-10L / FRS-20L(積載台数20台まで)、FM-1R(積載台数20台まで)、FSN-M6L(積載台数25台まで)、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R(積載台数30台まで)、TOKIO MCR-2(積載台数20台まで)、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L(積載台数25台まで)サービス分類組立・設置・取付
塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工塗代カバーCSW用[ねじ式]日動電工
92税込101
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。 ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
材質硬質塩化ビニル
オプション STFクラッチホルダー&調整ネジSET SUZUKI(SC-01) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]オプション STFクラッチホルダー&調整ネジSET SUZUKI(SC-01)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
主な適合車種GSX250R 17-20
BRAKING WF8111 BRAKINGBRAKING WF8111BRAKING
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用(左側)
用途剛性の高いリジット構造により安定したブレーキフィーリングに配慮。性能と価格のバランスに優れ、補修やカスタム用途に対応適合車種PCX150(13) [WW150 D_KF12] フロント用PCX150(14) [WW150 F_KF18] フロント用PCX150(15) [WW150 G_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H 2J_KF18] フロント用PCX150(16) [WW150 H J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 J 3J_KF18] フロント用PCX150(17) [WW150 SJ 3J_KF18] フロント用PCX150(12) [WW150 C_KF12] フロント用PCX125(12) [WW125EX2 C J_JF28] フロント用PCX125(17) [WWW125 SJ J_JF56] フロント用PCX125(17) [WWW125 J 3J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 H J_JF56] フロント用PCX125(16) [WW125 G J_JF56] フロント用PCX125(14) [WW125EX2 E J_JF28] フロント用PCX125(14) [WW125 F J_JF56] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y2_JF28] フロント用PCX125(13) [WW125EX2D Y1_JF28] フロント用PCX125(10) [WW125EX2 A J_JF28] フロント用Dio110(11) [NSC110WHB J_JF31] フロント用
カッティングマット ナカバヤシカッティングマットナカバヤシ
799税込879
1個
5日以内出荷
1ラインにつき約500回カット可能。1本あたり合計で約2000回カット!。取り替え簡単!。たくさん使えて経済的!。<ご使用上の注意>。本製品は、スライドカッタースリムA4(NSC-SA4)、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用のカッティングマットです。
用途1本で裏、表、左、右の計4箇所でカット可能!仕様●本体寸法:W10×D3×H350mm●本体質量:約14g●材質:PVC●梱包寸法:W381×D375×H137mm●梱包質量:約8.4kg繰り返し・詰め替え対応
NSC-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)NSC-B セットカラー(ベアリング固定用)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
5日以内出荷
スライドカッタースリムA4用替え刃 ナカバヤシスライドカッタースリムA4用替え刃ナカバヤシ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ストレート刃は、A4コピー用紙を5枚まで、ミシン目刃は2枚まで裁断可能!
用途刃に触れることのない安心のカセット構造仕様●本体寸法:W28.2×D11.3×H20mm●本体質量:約4g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W375×D153×H245mm●梱包質量:約2.6kg繰り返し・詰め替え対応
布製セーフティーコード コヅチ布製セーフティーコードコヅチ
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
布製の落下防止用安全セーフティーコードです。
用途工具の落下防止用。トラスコ品番405-1438材質生地:ポリエステル、金具:亜鉛鋳物長さ(mm)750幅(mm)15全長(mm)750ホワイト線径(Φmm)17コード長さ(mm)650自然長(mm)750コード長さ(cm)65最大長(mm)1450最大使用質量(kg)3ループ長さ(mm)650
シール NSCシリーズ Festoシール NSCシリーズFesto
2,989税込3,288
1個
7日以内出荷
Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 18mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8892アズワン品番65-8014-29
シール NSCシリーズ Festoシール NSCシリーズFesto
2,279税込2,507
1個
7日以内出荷
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897アズワン品番65-8000-72
シール NSCシリーズ Festoシール NSCシリーズFesto
1,889税込2,078
1個
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径を 8 mm にするプッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8954アズワン品番65-7990-24
シール NSCシリーズ Festoシール NSCシリーズFesto
1,489税込1,638
1個
7日以内出荷
Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8922アズワン品番65-8012-54
のぼり収納カート 太幸のぼり収納カート太幸
79,980税込87,978
1台
17日以内出荷
のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。のぼりポールを回収し、そのまま収納するカートです。折り畳み可能なので、不使用時には省スペース保管ができます。
材質本体:スチール均等荷重(kg)30キャスター径(Φmm)100、100mmハンドル高さ(mm)1000仕様完成品、キャスターΦ100(対角ストッパー付)トラスコ品番795-7289長さ(mm)910幅(mm)510質量(kg)16高さ(mm)2102018年トラスコ掲載ページ8 1092
CFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証 グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証グリーンハウス
92,980税込102,278
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。RoHS指令(10物質対応)対応