カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 保管用品(1)
絞り込み

「nsk-230」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックルボックス アイリスオーヤマ

    バックルボックス

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。サイズの異なる商品同士のスタッキングが簡単です。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 単列円筒ころ軸受 NU230WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU230WC3

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 NU230EMC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU230EMC3

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230EMC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230基本定格荷重Cor(N)595000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 NJ230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ230W

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NJ230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 NU230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU230W

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 NJ230M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ230M

    NSK(日本精工)
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NJ230M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 NF230M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF230M

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NF230M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法Ew(mm)238基本定格荷重Cor(N)465000基本定格荷重Cr(N)360000
  • 単列円筒ころ軸受 NU230EM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU230EM

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230基本定格荷重Cor(N)595000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 N230M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N230M

    NSK(日本精工)
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】N230M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法Ew(mm)238基本定格荷重Cor(N)465000基本定格荷重Cr(N)360000
  • 単列円筒ころ軸受 NU230EMCM NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU230EMCM

    NSK(日本精工)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NU230EMCM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230基本定格荷重Cor(N)595000基本定格荷重Cr(N)450000寸法FW(mm)182
  • 単列円筒ころ軸受 N230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N230W

    NSK(日本精工)
    85,980税込94,578
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】N230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法Ew(mm)238基本定格荷重Cor(N)465000基本定格荷重Cr(N)360000
  • 単列円筒ころ軸受 NF230W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NF230W

    NSK(日本精工)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNF外径D(Φmm)270幅B(mm)45番号【NSK】NF230W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小3呼び番号230寸法Ew(mm)238基本定格荷重Cor(N)465000基本定格荷重Cr(N)360000
sk-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25