フジ矢当日出荷
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。長さ(mm)つかみ部:11.5幅(mm)52全長(mm)160質量(g)180刃長(mm)13頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5アズワン品番64-3209-53ヘッド幅(mm)17適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm