カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ヘパフィルター(NT361ECOH)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140
カーペットタイル NT350
サンゲツ¥589税込¥6481枚3日以内出荷から4日以内出荷原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
セーフティーフィルターバッグ NT 35/1、NT 361 ECO、5枚入り
ケルヒャー¥24,980税込¥27,4781セット(5枚)4日以内出荷業務用掃除機用のセーフティフィルターバッグ。5枚入り。NT 35/1用。ダストクラスM(2μm、99%以上捕集)
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
チークリトラクター(M型歯科用開口器)S・M・Lサイズセット
bitstrong(ビットストロング)¥2,898税込¥3,1881セット7日以内出荷・アーチ部の樹脂の弾力を利用し、口角を左右に引き伸ばし、中央のヘラ状の部分で舌を押さえるため、ハンズフリーで口腔全体を広く見ることができます。・L、M、Sの3サイズがセットになっています。挿入部幅Waの寸法と患者の口の大きさから選択できます。用途・歯科治療、ホワイトニング、写真撮影、矯正ボンディング時の口腔視野を確保するため、開口状態を保持するために使用します。材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)(挿入部)Lサイズ:97、Mサイズ:88、Sサイズ:72色透明グリーン質量(g)Lサイズ:14、Mサイズ:12、Sサイズ:9サイズ(mm)Lサイズ:W127×D56×H53、Mサイズ:W118×D51×H48、Sサイズ:W101×D46×H44医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00232000208医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら