曜日別特売

チークリトラクター(M型歯科用開口器)S・M・Lサイズセット

チークリトラクター(M型歯科用開口器)S・M・Lサイズセット - bitstrong(ビットストロング)チークリトラクター(M型歯科用開口器)S・M・Lサイズセット - bitstrong(ビットストロング)チークリトラクター(M型歯科用開口器)S・M・Lサイズセット - bitstrong(ビットストロング)チークリトラクター(M型歯科用開口器)S・M・Lサイズセット - bitstrong(ビットストロング)チークリトラクター(M型歯科用開口器)S・M・Lサイズセット - bitstrong(ビットストロング)

・アーチ部の樹脂の弾力を利用し、口角を左右に引き伸ばし、中央のヘラ状の部分で舌を押さえるため、ハンズフリーで口腔全体を広く見ることができます。
・L、M、Sの3サイズがセットになっています。挿入部幅Waの寸法と患者の口の大きさから選択できます。

用途
・歯科治療、ホワイトニング、写真撮影、矯正ボンディング時の口腔視野を確保するため、開口状態を保持するために使用します。
材質
ポリカーボネート樹脂
幅(mm)
(挿入部)Lサイズ:97、Mサイズ:88、Sサイズ:72
色
透明グリーン
質量(g)
Lサイズ:14、Mサイズ:12、Sサイズ:9
サイズ(mm)
Lサイズ:W127×D56×H53、Mサイズ:W118×D51×H48、Sサイズ:W101×D46×H44
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232000208
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
注意
※・121℃でのオートクレーブ滅菌に耐えますが、繰り返し行うと加水分解や強度低下が起きやすくなりますのでお勧めできません。
※・耐エタノール性も低くひび割れや白濁の原因になるため、エタノール消毒もお勧めできません。
※・EOG(酸化エチレンガス)滅菌をお勧めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06764349FD-DENT-36-1
¥2,970
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする