カテゴリ

  • 制御機器(399)
  • パソコン/周辺機器(304)
  • バイク純正部品(96)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 学童・教育用品(84)
  • 機構部品(79)
  • トラック純正部品(77)
  • 測定用品(67)
  • オフィス家具(61)
  • 家電(59)
  • 電気材料(49)
  • 整備工具・収納(40)
  • 農業機械(34)
  • 自動車純正部品(31)
  • 切削工具(21)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(14)
  • 介護用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 事務用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • バイク部品(11)
  • 医療(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車部品(8)
  • カー用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntc」の検索結果

1,862件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーミスタ Eliwell NTC Eliwell

    サーミスタ Eliwell NTC

    Eliwell
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様サーミスタタイプ:NTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーミスタ Vishay NTC VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    当日出荷
    シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 1.8mm。高さ = 3.75mm。寸法 = 1.8 x 3.75mm。NTCサーミスタ、ガラス封止高温センサ特長 小径: 最小1.8 mm 短い応答時間: 最短0.9秒 広い使用温度範囲: -40 → +200 ℃ 用途 家庭用機器 産業用プロセス制御 未定義
  • サーミスタ SEMITEC NTC SEMITEC

    サーミスタ SEMITEC NTC

    SEMITEC
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ AVX NTC AVX

    サーミスタ AVX NTC

    AVX
    ¥189~税込¥208~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーミスタ RS PRO NTC RS PRO

    サーミスタ RS PRO NTC

    RS PRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ RS PRO

    サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    シリーズ = NTCLE413。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.75%/K。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 3mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃
  • サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷たすぎない保冷剤 NTCシリーズ ナビス(アズワン)

    冷たすぎない保冷剤 NTCシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    保冷剤の使用開始時に「冷たすぎる!」と感じることはありませんか?。断熱機能があるため、使用開始時の温度が従来品よりも高く快適な使い心地です。使用開始時の温度が高めで保冷効果は長時間続く保冷剤です。冷却しても固くなりません。ミニは使用部位に沿いやすいよう2分割になっています。冷たすぎず、冷却時間が長く保てます。
    材質外装/オレフィン系フィルム、内容物/水・プロピレングリコール、断熱材/片面アルミ蒸着発泡ポリエチレンシート
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10Ω

    EPCOS
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷
    シリーズ = B57235S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 60s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 1800mW。奥行き = 6mm。寸法 = 9.5 x 6mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ TDK NTC, 10kΩ TDK

    サーミスタ TDK NTC, 10kΩ

    TDK
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.5%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 100mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ RS PRO

    サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.9%アプリケーション = 温度の測定及び補正最大定格電力 = 75mW長さ = 63.5mm奥行き = 2.4mm寸法 = 2.4 (dia.)mm最小動作温度 = -80℃RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 1kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 1kΩ

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ TDK NTC, 10kΩ TDK

    サーミスタ TDK NTC, 10kΩ

    TDK
    ¥949税込¥1,044
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 125mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57703M。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 50s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±2%。最大定格電力 = 150mW。長さ = 8.5mm。奥行き = 6.5mm。高さ = 17.5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos M703シリーズNTCプローブアセンブリ. EpcosのM703シリーズプローブアセンブリは、表面温度測定に使用します。 シャーシ取り付け用設計のこのプローブは、迅速で簡単に取り付けでき、高い精度を誇ります。 M703シリーズのプローブアセンブリはアルミ製のハウジングを備えています。電気的に絶縁された端子ワイヤはスズめっき銅製です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ BC Components NTC BC Components

    サーミスタ BC Components NTC

    BC Components
    ¥349~税込¥384~
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWEAT Free 額用汗パッド 1箱 50枚/袋×40袋 SWEAT Freeシリーズ NTC

    SWEAT Free 額用汗パッド 1箱 50枚/袋×40袋 SWEAT Freeシリーズ

    NTC
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(40袋×50枚)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高吸水繊維を使用した使い捨て汗取りパッドです。
  • サーミスタ Murata NTC MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata NTC

    MURATA(村田製作所)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    シリーズ = B57164K。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.7%/℃。熱時定数 = 20s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 450mW。長さ = 3mm。奥行き = 5mm。動作温度 Min = -55℃。Epcos B57164シリーズ. EpcosのB57164シリーズのリード付きNTCサーミスタは、幅広い抵抗値を誇る安価なコンポーネントです。 B57164シリーズサーミスタは、ラッカーコーティングされたサーミスタディスクとスズめっき銅端子ワイヤを備え、温度補償、温度測定、及び温度制御の用途に最適です。. 特長と利点: ディスク下から上にラッカーコーティングされたサーミスタディスク。コーティングなしで最大2.0 mm 抵抗値と公差が刻印されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ Testo NTC testo(テストー)

    サーミスタ Testo NTC

    testo(テストー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 携行缶20L NTC-20 ニッカリ

    携行缶20L NTC-20

    ニッカリ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    UN規格適合品です。 消防法適合品です。
    容量(L)20危険物の類別非危険物
  • EPCOS サーミスタ NTC EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC

    EPCOS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = B57227K。温度係数のタイプ = NTC。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 200mW。NTCセンサ素子は、あらゆる用途の全種のNTC温度センサの基盤になります。TDKのエポキシ樹脂及びガラス密閉型素子のそれぞれの最大使用温度は、160 ℃及び300 ℃で、鉛フリーNTCチップサーミスタは温度測定に使用できます(IGBTモジュールなど)。このセンサ素子には絶縁リードあり / なしタイプを用意し、高速な応答時間で非常に精密な測定が可能です。温度補正、計測、及び制御(シャーシ取り付け用) コスト効果が高い ねじ止めタイプの優れた熱結合 ケース(M3ねじ) 電気的に絶縁されたアルミケース スズめっき銅リード線 要望に応じて、さらに厳格な抵抗値許容差が得られます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ RS Pro NTC, 20kΩ RS PRO

    サーミスタ RS Pro NTC, 20kΩ

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 20kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。寸法 = 3.3 x 3 x 9mm。Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、 2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。. 特長:. 広い温度範囲での精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格性能比 RoHS対応 UL 認定、ファイル番号 E148885 取り付け:ラジアル. 用途:. 温度測定、補正、センシング 民生用途や産業用途で制御できます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ testo(テストー)

    NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様液体・固体内部用センサトラスコ品番838-1950測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×115アズワン品番1-5094-11
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    シリーズ = NTCALUG02A。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.39%/K。熱時定数 = 5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.8mm。動作温度 Min = -55℃
  • Vishay サーミスタ NTC, 3.3kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 3.3kΩ

    VISHAY
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(500個)
    8日以内出荷
    シリーズ = NTCLE100E3。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 3.3kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 3.3mm。奥行き = 3mm。高さ = 9mm。動作温度 Min = -40℃。NTCサーミスタ、ラジアルリード付き、標準精度特長 広い温度範囲で高精度 長期にわたる高い安定性 優れた価格/性能比 用途 民生用途や産業用途での温度測定 / 補償 / 検出 / 調整
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.98%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 2kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 2kΩ

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.81%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 100kΩ

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    シリーズ = NTCS0603E3.....T。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.52%/℃。熱時定数 = 8s。抵抗@ 25℃ = 100kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 125mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。NTCS0603E3...Tシリーズガラス保護NTCサーミスタ. NiSn端子 全体をガラスコートで保護 ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途: 自動車、産業、通信、消費者用途の温度検出、保護及び補正
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ TE Connectivity NTC, 10kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC, 10kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様シリーズ = NTC0805温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 4s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±5%アプリケーション = 補償パッケージ/ケース = 0805精度 = ±5%最大定格電力 = 125mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.5mm最小動作温度 = -55℃NTC0805シリーズSMD. 標準の0805ケースサイズで高い熱感度を実現するNTCチップサーミスタ 周辺温度に応じて変化する抵抗が必要な温度補償回路やその他の用途に最適 サーミスタは55 ℃での100 %から125 ℃でのゼロまで、直線的なディレーティングが必要 8 mm幅のテープカット品でマークなし 最適作動散逸1 mW 寸法: L 2、W 1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • BC Components サーミスタ NTC, 10kΩ BC Components

    BC Components サーミスタ NTC, 10kΩ

    BC Components
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = NTCLG100E2。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -4.38%/K。熱時定数 = 6s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 3.75mm。奥行き = 1.8mm。寸法 = 3.75 x 1.8mm。Vishay の高温 NTC サーミスタ 633. サーミスタにガラスエンベロープが付いています 腐食性環境や過酷な環境に適しています 宅内用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity サーミスタ NTC, 150kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity サーミスタ NTC, 150kΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)2高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズNTC抵抗(kΩ)150 @25℃許容差±5%温度係数NTCRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数4sパッケージ/ケース0805 (2012M)定格電力(mW)125最小動作温度(℃)-55