カテゴリ
- パソコン/周辺機器(218)
- 制御機器(95)
- 測定用品(38)
- 家電(35)
- 農業機械(34)
- 学童・教育用品(24)
- 切削工具(21)
- 科学研究・開発用品(13)
- 事務用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- バイク部品(11)
- 電気材料(11)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- バッテリー・電装(8)
- 自転車部品(8)
- カー用品(7)
- オフィス家具(6)
- 介護用品(6)
- 安全保護具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業服(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AOHI(アオハイ)(11)
- ASUS(エイスース)(10)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- CAREL(15)
- DENALI(10)
- Electro Harmonix(9)
- EVANS(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- SIBATA(柴田科学)(11)
- testo(テストー)(27)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(16)
- VISHAY(8)
- WatchGuard(10)
- エレコム(16)
- グリーンハウス(19)
- サンドビック(10)
- サンワサプライ(29)
- ホンダ(40)
- メディアカバーマーケット(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ntc」の検索結果

サーミスタ Eliwell NTC
Eliwell¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から7日以内出荷仕様サーミスタタイプ:NTC●プローブ径:6mm●プローブの長さ:40mm●終端:ワイヤリード●PTC / NTC temperature probe. PTC or NTC probe with PVC or silicone cable. 3-metre cable with stainless steel tube tip.
サーミスタ TE Connectivity NTC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
サーミスタ TE Connectivity NTC
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様シリーズ = B温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 0.5許容差 = ±1%アプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 65mm奥行き = 1.5mmTE Connectivity G10K3976シリーズラジアルガラスサーミスタ. TE ConnectivityのMEAS G10K3976ラジアルガラスサーミスタは、動作温度範囲が広く、苛酷な環境条件でも優れた安定性と性能を発揮します。 NTCチップは、ガラス密閉パッケージへの封入によって保護されているため、多湿環境でも優れた耐性を発揮します。 最適な用途には、温水ボイラーシステム、エンジン温度制御センサ、プローブへの組み込み、冷却制御、空調システム、湿気や熱衝撃が存在する環境などがあります。. 経済的 高速応答性 ガラス密閉パッケージに封入 広い動作温度範囲: -40 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TDK NTC, 10kΩ
TDK¥3,998税込¥4,3981袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.5%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 100mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TDK NTC, 10kΩ
TDK¥949税込¥1,0441袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 125mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ
testo(テストー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷仕様液体・固体内部用センサトラスコ品番838-1950測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×115アズワン品番1-5094-11
サーミスタ Vishay NTC, 1kΩ
VISHAY¥449税込¥4941袋(5個)翌々日出荷仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%アプリケーション = 検出及び制御、産業用及び家庭用電化製品における温度補償、温度測定最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mm最大動作温度 = +125℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタは、幅広い温度レンジで優れた精度を発揮するだけでなく、長期にわたって安定した性能を保持します。 NTCLE100E3シリーズの用途には、温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
【キャスター単品】NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm
日東¥3,698~税込¥4,068~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷オフロード台車 NTC-7548/NTC-7548Z専用キャスター。自在、固定の2タイプ。芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能。直径15cmの大型タイヤ。用途NTC-7548/NTC-7548Z専用 キャスター 大型タイヤ 直径15cm材質取付座:スチール(三価ユニクロ仕上)/車輪:ゴム
サーミスタ TDK NTC, 10kΩ
TDK¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = NTCG温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±1%アプリケーション = 温度補償, 温度センサパッケージ/ケース = 1005最大定格電力 = 100mW長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
NTC キッチンスポンジ ネット
東和産業¥129税込¥1421個8日以内出荷環境に優しい植物由来の原料を使用した(スポンジ部)食器洗い用スポンジです。パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。材質ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン寸法(mm)80×22×155適合用途キッチン繰り返し・詰め替え対応
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ-(IP65)
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷仕様食品用(固体内部用)センサ測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×125アズワン品番1-5094-14
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ (IP67)
testo(テストー)¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷NTCサーミスタ防水型中心温度プローブ (接続可能な測定器に装着して使用) は、食品の中心温度の測定に適した温度プローブです。測定範囲(℃)-50 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度8 秒
オスエルボクミタテNTC-32-0802
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考44~46フクム規格NTC-32-0802部品名称オスエルボクミタテNTC-32-0802図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.43
オスコネクタクミタテNTC-31-0802
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷備考53~55フクム規格NTC-31-0802部品名称オスコネクタクミタテNTC-31-0802図解NoMI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.52
サビないマグネット シリコン オスねじ付 NTC-88R 黒 強力マグネット ネオジム磁石 M8
マグエバー¥32,980税込¥36,2781箱(10個)5日以内出荷高品質のネオジム磁石をシリコンで完全被膜したメスねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。用途看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。トラスコ品番734-7973材質磁石:ネオジム磁石(シリコンコーティング)厚さ(mm)8.5色黒吸着力(N)411.87外径(Φmm)88適合ねじM8
NTCアルミニウム製スリーブプローブ
testo(テストー)¥10,980税込¥12,0781本23日以内出荷アルミスリーブで応答性を遅くしました。 NTCタイプの温度プローブ。寸法(mm)40×6Φ使用温度範囲(℃)-30~150ケーブル長(m)2.4センサーサーミスタセンサ精度(℃)±0.2
Mylabel 互換テプラテープ
日本ナインスター(18件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)タイプ簡単にはがせる
NTCサーミスタ 食品用ハンドル付き温度プローブ
testo(テストー)¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。測定範囲(℃)-25 ~ +150精度(℃)±0.2 (-25 ~ +74.9)/±0.4/測定値の ±0.5% (+100 ~ +150)応答速度7 秒
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付きアンテナ線
オーム電機¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
Pt100Ω温度センサー
ダイレオ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷投げ込み式温度センサー用途浴槽温度計測用材質【保護管】SUS304型式【電導】3線式精度0.5級リード線10m
ネットクランプ
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷締め付けボルトは44N/m(450kgf/cm)で締め付けてください。用途鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。トラスコ品番666-3854材質本体:SC材/ボルト:クロムモリブデン鋼適合フランジ厚(mm)25~50
M4 デルタブラケット 20タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット当日出荷から7日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷から9日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応




テープカッター ラウンド
ナカバヤシ(3件のレビュー)¥689税込¥7581台当日出荷コンパクトでスマートなデザインです。4種類のカラーバリエーションです。テープは大巻用と小巻用に対応できます。底面には滑り止めシートが付いています。シンプルで、丸みあるデザインの軽いテープカッター。材質本体/PS、リール/ポリプロピレン、カッター刃/ステンレス質量(g)690テープ種類大巻/小巻両用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×63×103(114)※()はリールを含むRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車
日東¥2,098~税込¥2,308~1個ほか5日以内出荷縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
...