カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntd120cn」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスビットB 東日製作所プラスビットB東日製作所(13件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN刃形+RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットB 東日製作所ヘックスビットB東日製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
先端形状ヘックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビットB 東日製作所マイナスビットB東日製作所(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
先端形状マイナス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスビットB 東日製作所ボックスビットB東日製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端形状ボックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスビットC 東日製作所マイナスビットC東日製作所
599税込659
1個
当日出荷
先端形状マイナス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
角ビットB-□2 東日製作所角ビットB-□2東日製作所(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
先端形状適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNサイズ□6.35(1/4)アズワン品番65-0561-75RoHS指令(10物質対応)対応
NTD/RNTD用トルク調整棒 東日製作所NTD/RNTD用トルク調整棒東日製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD東日製作所
16,980税込18,678
1セットほか
翌々日出荷から20日以内出荷
非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD東日製作所
42,980税込47,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向サービス分類オーダー・加工