カテゴリ
- メカニカル部品(18)
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ntn f205j」の検索結果

角フランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形
角フランジ形ユニット 給油タイプ
(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形販売区分業務用
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SY 安全ハンドル車
イマオコーポレーション¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷指かけ付きリム形状です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ひしフランジ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。形状ひしフランジ形ユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
FYH(日本ピローブロック)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
UCF 角フランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック