カテゴリ
- 建築金物(7)
- ジョイントパイプ(5)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電線管用コネクタ(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- フィルタレギュレータ(2)
- 物流用品(11)
- 単管ジョイント(3)
- パソコン/周辺機器(970)
- 電気材料(624)
- 梱包用品(382)
- 制御機器(300)
- バイク純正部品(273)
- 機構部品(181)
- オフィス家具(178)
- 自転車部品(175)
- 学童・教育用品(96)
- 科学研究・開発用品(74)
- 家電(62)
- バイク部品(50)
- メカニカル部品(40)
- 農業機械(26)
- 作業工具(20)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 建材・エクステリア(16)
- 清掃用品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 安全用品(6)
- カー用品(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 事務用品(6)
- 保管用品(5)
- 防災用品(5)
- 医療(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- トラック純正部品(5)
- 測定用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- NTY(エヌティワイ)(4)
- 大阪電具(ODK)(1)
- CKD(10)
- インタージャパン(4)
- KEMET(64)
- MARWI(144)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Quality Environmental Containers(19)
- RS PRO(312)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- SKF(日本エスケイエフ)(35)
- SPARKFUN(86)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
- イトーキ(161)
- イワタ(ソフト)(201)
- エレコム(428)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,002)
- ホンダ(309)
- 視覚デザイン研究所(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

NTYメタルジョイント
NTY(エヌティワイ)¥798~税込¥878~1セット翌日出荷・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(※六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)適合径(Φmm)48.6
NTYメタルジョイント
インタージャパン¥749税込¥8241個翌日出荷・NTY-TAシリーズで使用するパイプキャップです。用途パイプ先の保護と耐久性の向上材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)135適合径(Φmm)48.6
NTYメタルジョイント
インタージャパン¥2,898税込¥3,1881セット翌日出荷・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(。六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)1099適合径(Φmm)48.6
NTYメタルジョイント
インタージャパン¥1,198税込¥1,3181セット翌日出荷・丈夫な作りで単管パイプをがっちり固定しジョイント部分もスッキリします。・特殊な工具は不要で、六角レンチだけを使用し、組立ても難しくありません。(。六角レンチは付属してません。)。・後付け、拡張が容易なタイプで、さまざまなシーンで幅広い用途にご使用いただけます。用途保管棚、単管パイプを用いての小屋づくりに。材質鉄(電気亜鉛メッキ)質量(g)563適合径(Φmm)48.6
単管パイプ用キャップ
NTY(エヌティワイ)¥8,298税込¥9,1281セット(8個)7日以内出荷Φ48.6用単管パイプに使用できるジョイントです。フェンスやテーブル、ビニールハウスなどにも最適です。用途単管の接続など材質鉄(亜鉛メッキ処理)質量(g)135
単管パイプ用ゴムキャップ
NTY(エヌティワイ)¥8,998税込¥9,8981セット(20個)7日以内出荷Φ48.6用単管パイプに使用できるジョイントです。フェンスやテーブル、ビニールハウスなどにも最適です。用途単管の接続など材質ゴム
単管パイプ
NTY(エヌティワイ)¥13,980~税込¥15,378~1セット(30個)ほか7日以内出荷Φ48.6用単管パイプに使用できるジョイントです。フェンスやテーブル、ビニールハウスなどにも最適です。用途単管の接続など材質鉄(亜鉛メッキ処理)
薄鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥689~税込¥758~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。仕様防水
ジャバラマット
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から翌日出荷裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。 複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂色イエロータイプ裏面粘着付
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から108日以内出荷入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
No.1 ゴムリングセット
nepros¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷セット内容No.1ゴムリング×10個適合品番NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
インイヤー型TYPE-Cイヤホン
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2
谷沢製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181式当日出荷定期的に交換することによって衛生的に保てます。付属品あご紐(耳紐No.2)1組トラスコ品番377-8147適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 M22NP
omron(オムロン)¥899税込¥9891個当日出荷から110日以内出荷材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
TYPE-Cイヤホン
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォン、PCやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。また、Φ10mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応しています。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開となっております。付属品イヤーチップ(S,L) ※Mは本体付属型式密閉ダイナミック型質量(g)10インピーダンス16ΩプラグTYPE-C ストレートコード長さ(cm)120再生周波数(Hz)20-20000音圧感度(dB)102±3dBドライバー径(Φmm)10![フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510171-241129-02.jpg)


フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊
PLUS(プラス)[文具]¥2,998税込¥3,2981パック(10冊)当日出荷表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。タテにもヨコにも使えます。材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン種類フラットファイル規格A3-E背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×438
No.8 ゴムリングセット
nepros¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷から9日以内出荷セット内容No.8ゴムリング×10個適合品番NB4-10~21、NB4L-10~21、NBE4-075~300、NBJ4
No.6 ゴムリングセット
nepros¥289税込¥3181セット(2個)当日出荷セット内容No.6ゴムリング×2個適合品番NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
No.4 ゴムリングセット
nepros¥599税込¥6591セット(5個)当日出荷セット内容No.4ゴムリング×5個適合品番NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP
No.2 ゴムリングセット
nepros¥799税込¥8791セット(10個)当日出荷から9日以内出荷セット内容No.2ゴムリング×10個適合品番NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
ダンバ ステンキャップNT 山座セット ネオパッキン 座金外径25mm
若井産業¥7,398~税込¥8,138~1袋(100セット)4日以内出荷ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ部)三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ頭部形状六角材質(座金)SUS304
グランドカバーシリーズ
Bulls(ブルズ)¥1,998税込¥2,1981袋(10kg)5日以内出荷【日本庭園】 和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。 雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
No.5 ゴムリングセット
nepros¥499税込¥5491セット(3個)当日出荷セット内容No.5ゴムリング×3個適合品番NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
No.3 ゴムリングセット
nepros¥599税込¥6591セット(5個)当日出荷から9日以内出荷セット内容No.3ゴムリング×5個適合品番NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43
タンメン鉢(鳴門)
スリーライン¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から6日以内出荷鳴門の渦潮をモチーフにしたダイナミックな絵柄が魅力となっています。麺やスープのうまさが一層引き立ちます。用途外食材質メラミン寸法(mm)213×86容量(mL)1450対応食器洗浄機、消毒保管庫
スイッチング電源
コーセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付きシリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし出力タイプシングル
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![フラットファイル縦罫A3E No.002NT 10冊 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510171-241129-02.jpg)