カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nu218」の検索結果

単列円筒ころ軸受 NU218EMCM
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218EMCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU218EMC3
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218EMC3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU218W
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218W寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218寸法FW(mm)107
単列円筒ころ軸受 NU218EM
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)160幅B(mm)30番号【NSK】NU218EM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)90寸法r1(mm)最小2呼び番号218基本定格荷重Cor(N)217000基本定格荷重Cr(N)182000寸法FW(mm)107
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から109日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受 NU形
象印チェンブロック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 200形
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2003アズワン品番65-7942-97
ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2006アズワン品番65-7948-85
ローラーベアリング 内径90mm レース幅30mm
SKF(日本エスケイエフ)¥90,980税込¥100,0781個7日以内出荷。SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 90 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:90mm●外径:160mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:30mm●コード番号:209-2004アズワン品番65-7946-07
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき
中部コーポレーション¥13,980税込¥15,3781枚11日以内出荷スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。