カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み

複列円筒ころ形ローラーフォロア(シール付)
NTN(エヌティーエヌ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷肉厚な外輪により耐衝撃性に優れています。 定格荷重が大きく、低速での高負荷回転に適しています。
ローラーベアリング 内径20mm レース幅25mm
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 20 mm、外径 52 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:20mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1503アズワン品番65-7950-89
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら