カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,515)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- 科学研究・開発用品(53)
- 配管・水廻り設備部材(40)
- パソコン/周辺機器(37)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 測定用品(18)
- 梱包用品(16)
- 建築金物(13)
- バイク純正部品(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- テープ(6)
- 医療(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(3)
- 機構部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(29)
- EDWARDS(36)
- KITZ(キッツ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(3,386)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- TOTO(7)
- ULVAC(アルバック)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- アズワン(6)
- ケニス(8)
- コクゴ(19)
- コスモ・テック(42)
- ニチバン(6)
- ミドリ安全(10)
- メディアカバーマーケット(36)
- 佐藤真空(23)
- 大成技研(TAISEI)(7)
- 東芝ライテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ナイスタック NW-25
ニチバン¥41,980税込¥46,1781箱(100巻)3日以内出荷新聞などのスクラップ作成、ポスターなどの掲示に。テープ基材に再生紙を使用したグリーン購入法対象商品です。ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。カッターつき。ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途サンプル帳やカタログへの見本貼り付けに。書類や図面などの貼り合わせに。新聞などのスクラップに。ポスターやカレンダーの掲示に。レイアウトや編集作業に。テープ幅(mm)25基材古紙パルプ配合率40%再生紙テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力02.普通剥離紙紙グリーン購入法適合
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥409税込¥4501巻当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
センターリング SUS304 NWシリーズ
ティサポート¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から19日以内出荷材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
ゼンシン(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
NW ブランクフランジ
コスモ・テック¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンクランプ
三商¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
NW テーパー めすねじ
コスモ・テック¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)
ゼンシン(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から4日以内出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から翌々日出荷本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
NW センターリング SUS/Viton NWシリーズ
コスモ・テック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷NW/KF センターリング、NW/KFフランジ(金属配管)用、内側のリングガイドでワンタッチ接続
NW ロングフランジ
コスモ・テック¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW テーパー おすねじ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
NW Swagelokアダプタ
コスモ・テック(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
NW フレキシブルチューブ
コスモ・テック¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)66温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
NW リークポート
コスモ・テック¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)65主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
NW ニップル
コスモ・テック¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら