カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,956)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • オフィス家具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 日用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw40」の検索結果

3,102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート

    真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ

    ティサポート
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    高真空対応品です。
    材質SUS304
  • NW40 手動バタフライバルブ シーリングタイプ コスモ・テック

    NW40 手動バタフライバルブ シーリングタイプ

    コスモ・テック
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様リークレート:<1.3x10-7Pa・l/sec、初回サービスまでサイクル:2000000 (常温、クリーン環境使用時)タイプバルブ部Viton(R)付属最高温度(℃)150使用圧力範囲0.12MPa ~10-6Pa材質(ボディ)SUS304最低温度(℃)10NW40DN(内径)40
  • ターボ分子ポンプ NEXT55D NW40 NW16 80W AO EDWARDS

    ターボ分子ポンプ NEXT55D NW40 NW16 80W AO

    EDWARDS
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    翌日出荷
    クラス最高レベルの排気速度
    用途nEXT55は、nEXT85に関連するすべて通信および制御オプションと、アクセサリとの互換性があります。トラスコ品番689-2892RoHS指令(10物質対応)対応
  • nXL200i NW40 EDWARDS

    nXL200i NW40

    EDWARDS
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    翌日出荷
    性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性 安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
    トラスコ品番269-7225全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW50排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
  • nXL200i NW40 EDWARDS

    nXL200i NW40

    EDWARDS
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    翌日出荷
    性能向上されたEMC対応機種、高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
    トラスコ品番269-7223全長(mm)708電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)200
  • nXL110i NW40 EDWARDS

    nXL110i NW40

    EDWARDS
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    翌日出荷
    性能向上されたEMC対応機種高電圧対応機種は、EN61000-3-2のEU高調波エミッション規制を満たしています。インテリジェントドライブ一時的過負荷保護、システムは単相電源供給タイプから性能のプラットフォームが向上する一方で、初期の荒引き中のポンプに対応します。制御の柔軟性、標準として手動制御、簡易リモート制御、性能が実証されたシリアル通信(Modbusコマンド設定のRS485)制御を備えており、システムビルダーによって、更に多くの制御オプションが可能となります。コンパクトで静音設計、作業環境の改善とラボスペースの活用のための小さな設置面積と静音運転、オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズム、オイルの廃棄やメンテナンスを必要としないことで、運転及び稼働時間を確実に伸ばします。逆流防止のため排気バルブを内蔵、実証された信頼性、安心なEdwards iXL製品ライン、半導体用ドライポンプテクノロジーと性能実績に基づいています。Edwardsのインテリジェントポンプ製品ラインに新しく加わったnXLiは、科学OEMメーカー、LCMS(液体クロマトグラフ質量分析計)エンドユーザー、ICPMS(誘導結合プラズマ質量分析計)エンドユーザー、そして一貫した性能、制御及び信頼性が不可欠なアプリケーションに最適なドライポンプです。nXLiは静音運転と小さな設置面積を実現し、コンパクトながら便利、かつ柔軟で高性能な真空ポンプとなっています。オイルを必要としない非接触型のポンプメカニズムは、メンテナンス無しで、オイルを破棄する手間もかけずに、最大稼働時間を最大5年延ばします。nXLiは初期のチャンバーの荒引き中、通常よりも過酷な環境での動作が可能です。インテリジェントな一時的な過負荷保護はありますが、大気圧から到達圧力までのチャンバー内の初期排気は、短時間でより高い出力を引き出すことが可能です。
    トラスコ品番269-7224全長(mm)658電源(V)200-230全幅(mm)307全高(mm)352騒音値(dB)56.7到達真空度2×10[[の-2乗]]mbar口径(mm)排気:NW25口径吸気:NW40排気速度(m3/h)(50/60Hz)110
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1658件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    ゼンシン(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • メッシュ付きセンターリング NWシリーズ ティサポート

    メッシュ付きセンターリング NWシリーズ

    ティサポート
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴムD3.9C8使用温度-10~+200℃(常用150℃)
  • Oリング NW FKM70° マスオカ

    Oリング NW FKM70°

    マスオカ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 110型カプラー BRIDGE[自動車用品]

    110型カプラー

    BRIDGE[自動車用品](19件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング NW NBR70° マスオカ

    Oリング NW NBR70°

    マスオカ
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として色黒硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス

    真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ

    コンサス
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
  • NW テーパー めすねじ コスモ・テック

    NW テーパー めすねじ

    コスモ・テック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304
  • NW テーパー おすねじ コスモ・テック

    NW テーパー おすねじ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格テーパーねじ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • NW ブランクフランジ コスモ・テック

    NW ブランクフランジ

    コスモ・テック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 エルボ

    コクゴ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • 真空用NWレデューサー コンサス

    真空用NWレデューサー

    コンサス
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWレデューサー
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

    ゼンシン(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • エルボ TGK(東京硝子器械)

    エルボ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,610税込¥21,571
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • チェーンクランプ 三商

    チェーンクランプ

    三商
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
  • NW 90°エルボ コスモ・テック

    NW 90°エルボ

    コスモ・テック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW センターリング コスモ・テック

    NW センターリング

    コスモ・テック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW ロングフランジ コスモ・テック

    NW ロングフランジ

    コスモ・テック
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW Oリング コスモ・テック

    NW Oリング

    コスモ・テック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW ニップル コスモ・テック

    NW ニップル

    コスモ・テック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)100材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • センターリング カルレッツ 三商

    センターリング カルレッツ

    三商
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
  • NW Swagelokアダプタ コスモ・テック

    NW Swagelokアダプタ

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW テーパー おすねじ コスモテック

    NW テーパー おすねじ

    コスモテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    タイプC材質(継手)SUS 304再生材使用使用
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • センターリング ニトリル 三商

    センターリング ニトリル

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
  • レデューシングピース TGK(東京硝子器械)

    レデューシングピース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,000~税込¥14,300~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • NW フレキシブルチューブ コスモ・テック

    NW フレキシブルチューブ

    コスモ・テック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換フランジ NW-ICFシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-ICFシリーズ

    アズワン
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • NW リークポート コスモ・テック

    NW リークポート

    コスモ・テック
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法L(mm)65主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NW ゴム管アダプタ コスモ・テック

    NW ゴム管アダプタ

    コスモ・テック
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)92温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応