カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「nx-105」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペネトンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペネトンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆仕様屋内防錆:1年以上容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~130耐熱性120℃塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付 オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺 チャック付オープン工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10枚)
当日出荷
定番の名刺サイズ。 チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
グリーン購入法適合トラスコ品番472-3163材質再生ポリオレフィン質量(g)55タイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79
名札用ケースヨコ名刺 オープン工業名札用ケースヨコ名刺オープン工業
149税込164
1枚
当日出荷
名刺サイズです。チャック式で水やホコリが入りにくい。
グリーン購入法適合材質(ケース)再生ポリオレフィン中紙サイズ(mm)W90XH55
19mmx20m ビニールテープ(白) エスコ19mmx20m ビニールテープ(白)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-105材質塩化ビニール
MARBLE KITCHEN ガス火 エッグパン ベストコMARBLE KITCHEN ガス火 エッグパンベストコ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
表面は高度な技術で上品な大理石模様。
用途ガス火専用材質本体:アルミニウム合金(クロム16%)、ハンドル:木転写フェノール樹脂・ナイロン寸法(mm)約352×184×85質量(g)約350深さ(mm)内面:32表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱シミュレーション大理石焼付け3種塗装
CKG57NX7T2J105M500JH TDKCKG57NX7T2J105M500JHTDK
649税込714
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:630RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 630V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2J105M500JH TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 630V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2J105M500JHTDK
649税込714
1個
8日以内出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧630Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量1μF温度特性X7TRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
工業用フィルタ FGDTA-06 SMC工業用フィルタ FGDTA-06SMC
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTA SMC工業用フィルタ FGDシリーズ FGDTASMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
工業用フィルタ FGDCA SMC工業用フィルタ FGDCASMC
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット omron(オムロン)NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニットomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
インターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用 オムロンヘルスケアインターフェイスモジュール インターフェースユニット NX用オムロンヘルスケア
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
The Omron interface unit provides simplicity and flexibility in connecting serial devices to EtherCAT。The serial line monitor on the Sysmac Studio helps easily and reliably connect serial devices.I/O system is NX I/O Bus based Communication module type
仕様●アクセサリタイプ:インターフェースユニット●併用可能製品:NX●範囲:NXアズワン品番65-7275-92
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCA) SMCFGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCA)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
F Series(FQ1012N) SMCF Series(FQ1012N)SMC
71,980税込79,178
1個
40日以内出荷