カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(81)
  • オフィス家具(67)
  • 電気材料(65)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 制御機器(41)
  • 作業工具(34)
  • 物流用品(23)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 建築金物(17)
  • 事務用品(17)
  • 医療(14)
  • 安全標識(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-1」の検索結果

関連キーワード
609件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン OA-1ウス

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
  • OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-1シリーズ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI

    アインツ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
  • 使用法表示板 OAはしご ORIRO

    使用法表示板 OAはしご

    ORIRO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)600×300
  • 汎用型キャプコン オーム電機

    汎用型キャプコン

    オーム電機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
  • 汎用ケーブルクランプ オーム電機

    汎用ケーブルクランプ

    オーム電機
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    入数1個
  • ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]

    ケーブルクランプ

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(20個)
    3日以内出荷
  • キャプコン(薄鋼電線管用) オーム電機

    キャプコン(薄鋼電線管用)

    オーム電機
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    材質本体:軟質塩化ビニール、ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、ねじ部:ポリカーボネート、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)適合ケーブル(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック ORIRO

    アルミ製折りたたみ式避難はしご 自在フック

    ORIRO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
    型式承認番号は第28-6号
  • アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック ORIRO

    アルミ製折りたたみ式避難はしご ナスカンフック

    ORIRO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
  • アルミ製クリップオンカバー COAシリーズ タカチ電機工業

    アルミ製クリップオンカバー COAシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1組(2個)
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ラインマーカー OA1 サクラクレパス

    ラインマーカー OA1

    サクラクレパス
    ¥70~税込¥77~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エコマーク認定認定インク水性顔料インキ商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 102
  • ニーケアー・OA1 アルケア

    ニーケアー・OA1

    アルケア
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    薄く・伸縮性に優れた生地を採用し、フィット性が向上。 膝周辺部にリーフカットを採用し、膝周りの追従性に優れています。 アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制します。
    適合部位ひざ
  • チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ロボット側

    アインツ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
    タイプロボット側
  • 染料 みやこ染め コールダイオールECO 桂屋ファイングッズ

    染料 みやこ染め コールダイオールECO

    桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
  • ニーケアー・OA1(左右兼用) アルケア

    ニーケアー・OA1(左右兼用)

    アルケア
    ¥5,988~税込¥6,587~
    1枚
    4日以内出荷
    装着しやすく快適でズレにくい。アルミステーが膝関節の側方動揺と過伸展を抑制。
    材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム・アルミニウム色ブラック左右区別左右兼用
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • iD3200埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200埋込OA1昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)20.3分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)99.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2020RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • OAフラットカバー サンゲツ

    OAフラットカバー

    サンゲツ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
  • iD5200埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込OA1昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)31.9分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)102.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3280RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込OA1昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込OA1昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、高効率OAコンフォート(アルミルーバ)CLASSⅠ・フリーコンフォートタイプ・映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●遮光角:横方向30度/縦方向30度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)OAコンフォートCLASSⅠはCLASSⅡより輝度を抑制したOAルーバです。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)43.1分類グレア分類:V1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4360RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111エコロジー商品省エネ
  • ボルト式連結金具スチール製 奥岡製作所

    ボルト式連結金具スチール製

    奥岡製作所
    ¥619税込¥681
    1枚
    4日以内出荷
    ボルト式連結金具スチール製
    トラスコ品番175-0399質量(g)71
  • オフセットアダプター ソケットセットS2 ANEX

    オフセットアダプター ソケットセットS2

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802
  • OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]

    OA高圧用ソケット

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム

    HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC

    エレコム
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
    付属品取扱説明書その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ保証期間1年間シールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)約4.8対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)パッケージ紙箱、型番ラベル
  • ハイテクスパテラ 汁物用穴開きタイプ ハセガワ

    ハイテクスパテラ 汁物用穴開きタイプ

    ハセガワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    耐熱温度:100℃。汁物・スープ等の波立ちや汁こぼしを抑え、スムーズな攪拌ができます。抗菌。洗浄機対応
    材質ポリエステル/ポリエチレン全長×幅W(mm)1200×187TKG品番9-0209-0501TKG品番(2017)6-0191-0501
  • オフセットアダプター ANEX

    オフセットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
  • 吊り金車 ツヨロン(藤井電工)

    吊り金車

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
  • エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイ

    エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
  • オフセットアダプター17mm ANEX

    オフセットアダプター17mm

    ANEX
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどに質量(g)312最大トルク(N・m)230本体寸法(mm)38×215×24.2
  • アジャストカッパーバー オーエッチ工業

    アジャストカッパーバー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
    用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き YAMAZEN(山善)

    デスクチェア 昇降 回転 キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機能を絞った、お手頃タイプのデスクチェア。お部屋を圧迫しないコンパクトタイプ。座部・背部には薄手のウレタンクッション入り。張地はポリエステル製。レバーで簡単に座面の高さ調節可能。5つのキャスター付き(ストッパーなし)。工具不要(六角レンチ付属)
    用途PCチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェアとして座面高さ(mm)405~525
  • OA CLASS1ルーバ Panasonic(パナソニック)

    OA CLASS1ルーバ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様グレア分類:V1、単連兼用、遮光角:横方向40度/縦方向30度材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
  • オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット

    ANEX
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
    用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター ソケットセット ANEX

    オフセットアダプター ソケットセット

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-5665セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-71
  • OA用紙厚口110大礼白 マルアイ

    OA用紙厚口110大礼白

    マルアイ
    ¥649税込¥714
    1冊(10枚)
    当日出荷
    繊維の模様が上品な和紙の風合いが楽しめるOA用紙です。案内状・招待状・ペーパークラフト・各種表紙におすすめ。レーザープリンタ、IJプリンタなどあらゆるプリンタでご利用いただけます。
    寸法(mm)210×297サイズA4判紙厚(mm)約0.29坪量(g/m2)198入数10枚
  • ソケット フローバル

    ソケット

    フローバル
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • オフセットアダプター17mmソケットセット ANEX

    オフセットアダプター17mmソケットセット

    ANEX
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    隙間のボルトを電動で締める。
    用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230