カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(5)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「oa-w1614」の検索結果
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から9日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(20個)当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]¥5,598~税込¥6,158~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下取付ねじCTG16(G1/2)材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)21材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
防水キャプコン 耐候性グレー
オーム電機¥6,498税込¥7,1481箱(20個)9日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。トラスコ品番691-4051色ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14
防水キャプコン 耐油性ロング
オーム電機¥4,998税込¥5,4981箱(20個)9日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。トラスコ品番691-4042色黒保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14




![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)




![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)
![ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040116-200327-02.jpg)