カテゴリ
- 店舗什器・備品(22)
- ガス用品(4)
- バーベキューコンロ/グリル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- くい込み管継手・インサート管継手(1)
- 卓上消耗品(4)
- ガスボンベ(3)
- 溶接用品(3)
- 替ガスボンベ(3)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 携行缶本体(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 不快害虫対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ボンベアダプタ/チャージ口(1)
- 科学研究・開発用品(5)
- 実験研究用周辺用品(1)
- 塗料(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 建材・エクステリア(5)
- 食品・飲料(5)
- 自動車補修部品(4)
- 保管用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CAPTAIN STAG(7)
- SOTO(5)
- 千代田精機(1)
- 新富士バーナー(2)
- エスコ(5)
- イワタニ(1)
- 住化エンバイロメンタルサイエンス(1)
- イチネンTASCO(1)
- Roetzmeier(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- 工進(16)
- ニッペホームプロダクツ(13)
- YAMAZEN(山善)(10)
- KTC(8)
- DOD(ディーオーディー)(6)
- 信越化学工業(5)
- NOKクリューバー(5)
- BAN-ZI(5)
- マークテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「od缶」の検索結果

レギュラーガスカートリッジ
CAPTAIN STAG(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷から3日以内出荷持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 ガスバーナーコンロにセットすれば手軽に屋外でコンロとして使用できます。用途※容器が過熱すると容器内の圧力が上がり、爆発の危険がありますので、以下の行為はおやめ下さい。 容器をたき火など熱気のあたる場所に置く。 容器を火の中に投げ入れる。 直射日光や車内など高温になるところに放置する。 ※使用する場合は、換気に十分注意して下さい。ガスの種類LPG(液化ブタン)
SOTO パワーガス250トリプルミックス
SOTO(8件のレビュー)¥899税込¥9891個5日以内出荷SOTOブランドのプロパン、イソブタン、ノルマルブタン配合のパワーガス。 刻一刻と状況を変える自然環境にも対応するパワーガスです。 SOTO製品のOD缶専用燃料器具を支えるガス燃料です。用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品として。成分液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン質量(g)385寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90
Backpacker 専用ガスカートリッジ
住化エンバイロメンタルサイエンス¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷Backpacker アウトドア用ブユ虫シールドに適したOD缶です。キャンプや登山、釣りなど様々なアウトドアシーンで大活躍!。確実な効き目のマットタイプで有効成分プラレトリンを加熱・揮散させます。空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつけずに簡単に虫よけができます。用途アウトドアでの虫よけに。仕様最大使用可能時間(時間):75寸法(mm)90×70×90質量(g)190
UNステンレス缶
Roetzmeier¥41,980税込¥46,1781個12日以内出荷UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。付属品キャップ、フレームトラップ材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
業務用パワーガス・プロ
新富士バーナー(81件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)取付方式ねじ込み式容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
カセットガス
イワタニ(66件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(250g×3本)ほか当日出荷カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
オーリック 小型ガスバーナーコンロ<圧電点火装置付>(ケース付)
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮質量(g)300出力2700(kcal/h)点火方式圧電着火方式収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85ガス消費量(g/h)225
パワーガス
SOTO(17件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1パック(3本)ほか当日出荷から5日以内出荷プロパン混入のパワーガス。 1.パワーアップ 2.寒冷地での使用可 3.最後まで強い強火力 4.安全で快適使用成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)340取付方式カセットガス式寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195対応寒冷地使用可ガス容量(g)240
パワーガスプロレギュラータイプ
新富士バーナー(66件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ成分液化プロパン、液化ブタン取付方式ねじ込み式対応逆さ使用可主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
R23 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用途R23ボンベ用付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス
10L 燃料携行缶(横型/OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥12,100税込¥13,3101個当日出荷エスコ品番EA991HB-21Aサイズ345×160×275(H)mm容量(L)10危険物の類別非危険物
マイボンベ L 日本製
ニチネン(74件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(3本)ほか当日出荷マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
トーチ450AG用ボンベ
オリエンテック(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE質量(g)664容量(g)450TKG品番(2017)6-0687-0201
SOTO Hinoto ひのと
SOTO¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷充てん式専用タンク・OD缶どちらにも取り付けできるキャンドル風ガスランタン。このサイズが丁度よい。さまざまなシーンに「癒し」と「特別」をプラスします。用途さまざまな燃料缶から充てん可能。 ライターガスをはじめ、CB缶、OD缶。からもOK!(OD缶からの充てんには別売のフィルアダプター SOD-450が必要です。)。点火装置は装備していません。ライター等を使って点火してください。付属品収納ケース材質アルミニウム、真鍮、ステンレス、ガラス、樹脂寸法(mm)156×38×38質量(g)232容器SOTO製品専用容器(ボンベ)(OD缶タイプ)燃焼時間(時間)充てん式専用タンクで1~2(タンク充てん状況や火力により変動します)
GUN-MODOKI ガンモドキ
染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。アズワン品番64-9642-30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガスボンベ (GB-7000用)
ゴールデンスター(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本で約50~60分使用できます。用途GB-7000用専用ガス幅(mm)110高さ(mm)160質量(g)680使用時間(分)約50~60
10L ガソリン携行缶(横型・フレキノズル付/OD色)
エスコ¥15,600税込¥17,1601セット当日出荷液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg危険物の類別非危険物
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 1L缶
マークテック¥4,998税込¥5,4981缶(1L)当日出荷トラスコ品番858-6383種別浸透液危険等級Ⅲアズワン品番64-6809-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶
マークテック¥79,980税込¥87,9781缶(18L)翌々日出荷蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液トラスコ品番802-0011種別浸透液容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
CSデザインステッカー(OD缶)65×51mm
CAPTAIN STAG¥389税込¥4281個7日以内出荷アウトドアガス缶をモチーフにした、CAPTAIN STAGのシンボリックアイテムシリーズステッカー。ノートPC、タブレットや収納ボックスなどのデコレーションに。仕様車の場合、ガラス面に貼ることを推奨材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)約65×51
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート
工進(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
浸透液OD-2800NK 1L
マークテック¥3,490税込¥3,8391缶(1L)当日出荷水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
ペリエ 缶
Perrier (ペリエ)¥5,498税込¥5,9381セット(330mL×24本)翌日出荷心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
両口扁平缶 ノズル無し
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン色OD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
TAKE-WARE OD缶型蚊取線香スタンドtype2
CAPTAIN STAG¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷ご家庭のお庭、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。仕様市販の太煙巻・レギュラーサイズ・ジャンボサイズの蚊取り線香が使用可能。材質本体:竹(ラッカー塗装)、金具:ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×110
60x2mm/30g 輪ゴム(OD色)
エスコ¥1,160税込¥1,2761缶翌日出荷材質天然ゴム厚さ(mm)1.1色カーキ内径(Φmm)38内容量(g)30(約119本)折径(mm)60切り幅(mm)2
灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)
工進(9件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
浸透液OD-2800NK 18L
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(18L)6日以内出荷水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液。一般材料検査用水洗性蛍光浸透液。蛍光輝度が高く、高感度。探傷性能は従来品と同程度となります。用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ
工進(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
手動灯油ポンプ PHシリーズ
工進(32件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
乾電池式ドラムポンプ ラクオート
工進(46件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
手廻しドラムポンプ SBシリーズ
工進(22件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用
工進(24件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92