カテゴリ
- 塗料(15)
- 保管用品(175)
- 作業服(143)
- 物流用品(42)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 防災用品(21)
- 梱包用品(50)
- 手袋(24)
- テープ(1)
- 電気材料(9)
- 作業工具(81)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 安全保護具(35)
- トラック輸送・安全用品(26)
- パソコン/周辺機器(25)
- 科学研究・開発用品(17)
- 店舗什器・備品(8)
- 事務用品(8)
- 清掃用品(7)
- 農業機械(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 縫製用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(259)
- TRUSCO(98)
- サンデーペイント(2)
- シントーファミリー(1)
- ユタカメイク(28)
- ヒメジグローブ(6)
- 萩原工業(20)
- 弘進ゴム(3)
- ミドリ安全(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(12)
- CUC(中国産業)(8)
- PELICAN(ペリカン)(20)
- REDROCK(12)
- STREAM TRAIL(45)
- アタックベース(11)
- クロダルマ(11)
- セキスイ(12)
- ホシ服装(15)
- 寅壱(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「od色」の検索結果

300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
プロケース28S OD色
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。用途道具の収納、整理に最適です。トラスコ品番389-7796質量(kg)2.7材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)タイプフタ取外し材質(ローラー部)ポリプロピレン(PP)フタあり外寸法・幅(mm)567外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)411コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)347有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)499
530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個3日以内出荷仕様中皿付エスコ品番EA505K-530D寸法(mm)530×253×220質量(kg)2.7色OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)22×4.5
697x330x250mm 工具箱(両開式/OD色)
エスコ(1件のレビュー)¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷フロント・バックどちらからでも開閉可能。エスコ品番EA505K-690D寸法(mm)(外寸)697×330×250 (内寸)655×275×182質量(kg)3.4色OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7


スタッキングトランクボックス
(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷収納物のサイズや用途で選べる3サイズ。 車のトランク整理、工具・キャンプ用品・日用品の収納に最適! スタッキング機能搭載で73Lタイプの上に33Lタイプが2つきれいに積載でき、効率的な収納が可能です。 天板がフラットなフタなので、テーブルや簡易的な作業台として使用することが出来ます。 耐荷重100kgなので、天板に腰を掛けて簡易的なイスとしても使用可能です。 ハンドルが丸みを帯びているので持ちやすく簡単にフタのロックが出来ます。用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)100フタフタ付き外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)400スタッキング可
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌々日出荷エスコ品番EA942EC-62色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L特性艶無し危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーMAX
サンデーペイント(46件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20色OD色指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個当日出荷仕様中皿付エスコ品番EA505K-450D質量(kg)2.1色OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×4.5
エナメルスプレーEX
サンデーペイント(26件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(300mL)当日出荷から9日以内出荷塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品成分合成樹脂タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
純綿OD色軍手 12双入
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281ダース(12双)当日出荷双糸(2本の糸を1本に撚ったもの)を使用しているので丈夫です。 OD色であるため汚れが目立ちにくいです。用途一般作業。 各種訓練。トラスコ品番437-2689材質綿100%色OD質量(g)750入数(双)12全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)
エスコ¥35,600税込¥39,1601個翌日出荷ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
538x359x347mm 収納ケース(OD色)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能エスコ品番EA505D材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)3.5色イエロータイプ中皿なし引張強度(kg)(取手)110外寸(mm)538×359×347内寸(mm)435×305×280(底部:410×280)取付穴(mm)20×8×17
34mm スプリングスナップ(OD色)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA638AE-2材質鉄全長(mm)34質量(g)5種類スイベルスナップ全長A(mm)34使用荷重(kg)1表面処理ODグリーン色塗装内寸(mm)20×9破断荷重(kg)37リング内径(Φmm)6口開B(mm)7
366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)
エスコ(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。エスコ品番EA506AA-30D材質PP寸法(mm)364×264×283スタッキング可フタの有無あり
ライトボックス OD色
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。 バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理。 簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理。材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
プロケース75L用フタ OD色
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途プロケース75L用のフタです。トラスコ品番392-6176質量(g)890外寸法・幅(mm)665外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)458
25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ(2件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25色OD長さ(m)2
ターピー防災減災シート#3000
萩原工業¥6,798~税込¥7,478~1枚当日出荷従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。 再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。 また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。 景観に配慮したカラー。用途建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途などエコマーク認定認定材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900質量(g/m2)150材質(ハトメ)PE(ジョイントホール)特性耐候性グリーン購入法適合再生材使用率(%)60エコマーク認定番号22 128 005再生材使用使用
パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,998~税込¥2,198~1巻翌日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。材質ナイロン色ODグリーン使用荷重(kg)50太さ(mm)Φ4
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-100材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
四脚テント(OD色/張ロープ冠付)
エスコ(2件のレビュー)¥23,800税込¥26,1801台当日出荷丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。 収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)質量(kg)約25軒高(m)2.8材質(フレーム)スチール収納時寸法(mm)320×320×1500(H)奥行(m)3間口(m)3材質(天幕)ターポリン(420デニール)
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷エスコ品番EA942EM-37色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L特性3分ツヤ危険物の性状非水溶性
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。エスコ品番EA628BR-50材質ナイロン色ODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。トラスコ品番206-5165適合機種0207OD材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60材質(パッキン)発泡ポリエチレンアズワン品番64-8710-11適合容器T0207OD
50mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個当日出荷耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。用途縫製用エスコ品番EA944MA-212材質ポリエステル幅(mm)50色OD長さ(m)2
スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色
TRUSCO¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。厚さ(mm)約1防炎性能試験番号CO050010
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。エスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄色ODグリーン質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷両端にスイベルフック付。エスコ品番EA983SL-81材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)色ODグリーン質量(g)20コード径(Φmm)2.5自然長(mm)220最大長(mm)950
...



































![スナップフック[OD色] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50125468-170327-02.jpg)