パラシュートコード(OD色)

パラシュートコード(OD色) - エスコパラシュートコード(OD色) - エスコパラシュートコード(OD色) - エスコパラシュートコード(OD色) - エスコパラシュートコード(OD色) - エスコパラシュートコード(OD色) - エスコ

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。

材質
ナイロン
色
ODグリーン
使用荷重(kg)
50
太さ(mm)
Φ4
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75364305EA628BP-10030.5
¥3,610
¥3,498
¥3,848(税込)
翌日出荷
返品不可
75364321EA628BP-5015.2
¥2,130
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする