カテゴリ
- 制御機器(54)
- 機構部品(31)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 学童・教育用品(23)
- 自転車部品(9)
- 電気材料(6)
- オフィス家具(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(43)
- 未来工業(30)
- SPARKFUN(30)
- MARWI(9)
- AMPHENOL(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 摂津金属工業(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SICK(4)
- エレコム(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- SMC(2)
- オーエッチ工業(2)
- ケナメタル(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- MICROCHIP(2)
- RECOM(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「of-12」の検索結果

細密オフィスシュレッダー
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580消費電力(W)(50/60Hz)290/315連続使用時間(分)約10ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)約226最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580細断可能物コピー用紙リバース機能あり最大投入幅A4
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥699税込¥7691セット翌日出荷一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに粒度36砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300適合材鉄穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
器具吊り金具 二重天井用
未来工業¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。許容荷重(N[kgf])196(20)適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
塗代カバー継枠(プラスチック製)
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷厚さ別に継枠を持つ必要がありません。 必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。 切断容易。ナイフでカットするだけです。適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)寸法5mm厚×24枚(120mm分)
塗代キャップ
未来工業¥829~税込¥912~1セット(10個)翌日出荷ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。 取り付けワンタッチ。 はめ込むだけでOKです。 探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。
プラ塗代カバー (中形四角用) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)翌日出荷丸型、小判型、器具用はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。※平は除く 器具用は、表は塗代付、裏返せば平として使用できます。仕様アルミ箔付(ブランクは除く)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類器具用(蛍光灯用カバー)、表⇒塗代付裏⇒平寸法H(mm)12寸法t(mm)2.5
塗代補強スペーサー
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)翌日出荷高強度コンクリート等を打設する場合や打設深さが深くなる現場でのプラ塗代カバー変形防止に使用します。 何度でも再利用できます。付属品皿ビス付適合プラ塗代カバー(セーリスボックス用・塗代付)
片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット(10個)翌日出荷ボックスを決められたスイッチ位置に合わせることができない場合や、ボックスがズレた場合に使用します。 (コンクリート打設前・打設後どちらでも使用できます。)仕様アルミ箔適合樹脂製・鉄製アウトレットボックス材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。仕様アルミ箔材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
LOF 45°×7°めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から5日以内出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別めがねレンチ形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
屋内外兼用床材
明和グラビア¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から6日以内出荷屋内外問わずご使用いただける水に強い丈夫な床材です。防炎処理を施しています。屋内ではクッションフロアテープで固定してご使用ください。屋外での使用は屋外用アクリル系両面テープで固定してください。用途模様替え 防炎 耐候性 ベランダ 通路 屋上 屋外 屋内材質中間層:特殊ガラス繊維材質(裏)塩化ビニル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性屋外・室内・耐候・簡易施工・防炎
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,498税込¥1,6481セット(10個)翌日出荷トロ侵入を極力おさえたコンクリート打込み専用タイプです。 コンクリートのはがれを防止するため塗代カバー表面に凹凸加工が施してあります。 メーカー樹脂製四角コンクリートボックスにも取り付けられます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OF-11PKは除く)仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類器具用(蛍光灯用カバー)、塗代付
塗代カバー継枠 (プラスチック製継枠)
未来工業¥659税込¥7251セット(10個)翌日出荷塗代カバーにピッタリ適合!ツバ付で横ズレがありません。(継枠の接続もズレません。)仕様調整厚(H)/5mm種類器具用
透明塗代カバー プラスチック製塗代カバー中形四角用
未来工業¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)翌日出荷検査時にカバーを外す事なくボックス内を確認できる透明タイプです。 小判型は、ボックスの位置ズレ修正が簡単にできます。(中形四角アウトレットボックスを使用の場合)適合中形四角アウトレットボックス、コンクリートボックス種類ブランク(ブランクカバー)
プラ塗代カバー( 中形四角用)プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)翌日出荷丸型、小判型同様、2個用も上下、左右どちら向きにも取り付けられます。 丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(※メーカー樹脂製ボックスを使用の場合)
プラ塗代カバー( ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。仕様アルミ箔付材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)
未来工業¥5,598税込¥6,1581セット(10個)翌日出荷プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)の内側に特殊塗料を塗布してあります。 トロ防止シール付。 コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。 釘抜き溝付きですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。仕様トロ防止シール付(開口部)材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー(内面:特殊塗料 白)
露出スイッチボックス2ヶ用継枠
未来工業¥269税込¥2961個当日出荷から翌日出荷露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー小判型(角タイプ)
未来工業¥1,298税込¥1,4281セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー種類小判型(角タイプ)(スイッチカバー1個用)、平
オレフェンス
アルマックス¥16,980~税込¥18,678~1セット5日以内出荷工具なしで折りたためる。折りたためることで強風対策が可能。横並びに連結が可能。簡単組立/簡単設置。脚が付属の自立型。錆に強いアルミ製用途玄関前の目隠し。オフィスなどの室内。隣家との境界に
クリアポケット フタ付
カクケイ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(20枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。 フタ付きなので大切な資料や写真などを安心して収納できます。 テープ付きで封が簡単。落下防止のフタ付き。用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(外ネジ・フランジ形)(10SPBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ