カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 家電(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「og-20」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 朱の油 シヤチハタ

    朱の油

    シヤチハタ(34件のレビュー)
    489税込538
    1個(20mL)
    当日出荷
    鯱旗印肉。乾きが速く、ニジミやカスレの心配がほとんどありません。 長期にわたり美しい印影が保てるので、保存用の書類にも適しています。 補充するときも手を汚さず簡単に行えます。
    朱(インキ)容量(mL)20適合シャチハタ朱肉専用トラスコ品番770-9927適合本体シャチハタ朱肉専用シリーズシヤチハタ朱肉繰り返し・詰め替え対応
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ケイグランド用コネクタ C2OG型 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ C2OG型

    三桂製作所
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 穴掘機 アースドライバー専用オーガ STS

    穴掘機 アースドライバー専用オーガ

    STS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)800適合機種SED630Sタイプ2枚刃
  • サンフレキロボ90°コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ90°コネクタ

    三桂製作所
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • トーションXプロビット(マグネット入り) TRUSCO

    トーションXプロビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    519税込571
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。 オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
    用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
  • リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • サンフレキ用リミットコネクタ 三桂製作所

    サンフレキ用リミットコネクタ

    三桂製作所
    389税込428
    1個
    10日以内出荷
  • サンフレキNT用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキNT用コネクタ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    10日以内出荷
  • 真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG

    コンバム(旧:妙徳)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
  • 標準制御盤 日東工業

    標準制御盤

    日東工業
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
  • サンフレキROBO45゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO45゜コネクタ

    三桂製作所
    589税込648
    1個
    10日以内出荷
  • フィンガード オーム電機

    フィンガード

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 緊急用油液処理キット 屋外 カクイ

    緊急用油液処理キット 屋外

    カクイ
    69,980税込76,978
    1セット(1個)
    5日以内出荷
    作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。 灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
    用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など。中身の補充も賜ります。対応形状ロッカーケース質量(kg)約16.8吸着量約180L/個繰り返し・詰め替え対応
  • ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2 日東工業

    ポンプ制御盤 単独自動運転 三相3線 GP・G1・G2

    日東工業
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)種類制御盤
  • カーバイトカッター 緑色 荒 東京オートマック

    カーバイトカッター 緑色 荒

    東京オートマック
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
    用途木の切削・彫刻に仕様荒目(切削部緑)トラスコ品番852-1695質量(g)25切削径(Φmm)8.8適正回転数(min-1)10000~24000最大切削長(mm)44
  • リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-6M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • ポンプ制御盤 G2 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G2

    河村電器産業
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
    横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤リレー61F-G2
  • リムストライプ RIM-4M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-4M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    ライン幅(mm)4付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書
  • リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-10M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)
    3,698税込4,068
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
  • リムストライプ RIM-4M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-4M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 バイオレット PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 バイオレット

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(200g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。バイオレット危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リムストライプ RIM-10M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    リムストライプ RIM-10M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    3,698税込4,068
    1セット
    7日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
  • ポンプ制御盤 OG2シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OG2シリーズ

    河村電器産業
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用。屋外用
  • ピット・イン(エコス)Cタイプ シヤチハタ

    ピット・イン(エコス)Cタイプ

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでオープン、携帯用に最適。 ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。 朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。蓋は使いやすいワンタッチオープン式。朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
    寸法(mm)71×68.5×23.7質量(g)36エコマーク認定認定適合寸法(mm)訂正印:Φ9.0×長さ60.0、認印:Φ12.0×長さ60.0グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 032
  • ポンプ制御盤 OG2シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 OG2シリーズ

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用。屋外用
  • 印章ケース ピット・イン シヤチハタ

    印章ケース ピット・イン

    シヤチハタ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでオープン、携帯用に最適。 ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。 朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。 印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。 蓋は使いやすいワンタッチオープン式。 朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
    グレー寸法(mm)71×68.5×23.7質量(g)36エコマーク認定認定適合寸法(mm)【収納可能印鑑】訂正印Φ9×60/認印Φ12×60グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112032繰り返し・詰め替え対応
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
  • 2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦 Mt.SUMI(マウントスミ)

    2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷
    用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
  • 2020WIDE 用 交換ガラス Mt.SUMI(マウントスミ)

    2020WIDE 用 交換ガラス

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    3,290税込3,619
    1個
    12日以内出荷
    用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • 防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業

    防雨防塵型電工ドラム20m

    日動工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
    用途防雨・防塵型電工ドラム。材質金属質量(kg)4.1定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)電線長さ(m)20入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防塵
  • デュエット スタンプ台(エコス) シヤチハタ

    デュエット スタンプ台(エコス)

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使いやすくて便利な2段式。スタンプ台はノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料インキを使用。スタンプ台には水性顔料系インキを使用。にじみやすい和紙や普通紙にきれいになつ印できます。ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色したりしません。上下2段式だから作業スペースもとらず、仕事もスムーズに。エコマーク認定商品
    成分水性顔料(インキ)材質蓋、枠、底:ABS再生樹脂寸法(mm)108.5×87×25.5質量(g)106盤面サイズ(mm)56×90グリーン購入法適合シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 112 024繰り返し・詰め替え対応
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
  • プチ朱肉 シヤチハタ

    プチ朱肉

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。
    品種20号寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
  • 印マット付朱肉 シヤチハタ

    印マット付朱肉

    シヤチハタ(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    朱肉のフタの印マットで、いつでもキレイにハンコがおせます。 印マットはおしやすい弾力のある素材だから、書類などへキレイになつ印ができます。 高品質な「シヤチハタ朱の油」を使用。印影の乾きが早く、にじみの少ない美しい印影が得られます。 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。 鮮やかな朱赤で発色がよく、耐水・耐光・耐薬品性に優れています。 本体プラスチック部分に再生樹脂を使用した環境対応商品です。 印影が薄くなりましたら「シヤチハタ朱の油」の補充により繰り返しお使いいただけます。※紙質によっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定寸法(mm)約55.2×55.2×18.4質量(g)約41盤面サイズ(mm)直径32対応オプション補充インキ:OG-20使用可能回数なつ印/約1500回エコマーク認定番号16 112 030繰り返し・詰め替え対応