カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ol251750」の検索結果

小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷から5日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否○調色の可否×
小型シーリング
コイズミ照明¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から5日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94枠ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)明るさ白熱灯600Wクラス高さ(mm)31質量(kg)0.4LED寿命(時間)40000直径(Φmm)120再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
小型シーリングライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具ですランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)幅(mm)580高さ(mm)116質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45(可能)仕様調光器不可長さ(mm)580取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から5日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
軒下用ベースライト
ENDO(遠藤照明)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)白
天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小)
栄興電器(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。口金E26取付ピッチ(mm)63
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)29光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.4光束(Lm)3260LED寿命(時間)40000適用畳数~6再生紙使用マーク適合
シーリングダウンライト
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷から8日以内出荷空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。電球の種類LED仕様SL端子台付質量(kg)0.3タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめカバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ