カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(18)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oofos」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー KITA(喜多)

    柔らかいリカバリーサンダル EVAラバー

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。 屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。 特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。 足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。 水洗いOK
    先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
  • W-CLOUD TELIC

    W-CLOUD

    TELIC
    8,898税込9,788
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    足の疲れを軽減させる
    用途足のリカバリー靴タイプサンダル
  • リカバリーサンダル PEAK(ピーク)

    リカバリーサンダル

    PEAK(ピーク)
    4,998税込5,498
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    PEAKが世界に誇る技術。極上クッション素材TAICHI. 歩行案税時は、構成分子がバラバラになり、ふわふわに足を包み込みます。 走行時などのは、構成分子が強く結合することで、高い反発力を生み出す素材へと変化し衝撃を吸収致します。 疲れた足に。最高の素材TAICHIをお試し下さい。
    用途疲れた足に最高素材のクッション性を材質EVA靴タイプサンダル
  • W-STRAP TELIC

    W-STRAP

    TELIC
    9,598税込10,558
    1足
    4日以内出荷
    足の疲れを軽減させる
    用途足のリカバリーBlack靴タイプサンダル
  • W-BUCKLE2 TELIC

    W-BUCKLE2

    TELIC
    9,998税込10,998
    1足
    4日以内出荷
    足の疲れを軽減させる
    用途足のリカバリー靴タイプサンダル
  • リカバリーサンダル115 MOCAP

    リカバリーサンダル115

    MOCAP(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    立体アーチサポートインソールを装備した疲労軽減ワークサンダルです。軽作業現場や立ち仕事、厨房用コックシューズとして最適です。立体アーチサポートインソール、耐滑ソール、つま先プロテクターを装備しています。
    用途軽作業用サンダル。材質甲皮:EVA、靴底:EVA・合成ゴム、つま先:樹脂カバー靴タイプサンダル
  • FLIPFLOP ULTRASOFT TELIC

    FLIPFLOP ULTRASOFT

    TELIC
    9,998税込10,998
    1足
    4日以内出荷
    足の疲れを軽減させる
    用途足のリカバリー靴タイプサンダル
  • DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750 CUC(中国産業)

    DOGMAN ベンチレーション・サンダルスリッパ・セーフティー 8750

    CUC(中国産業)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。
    用途ストレスフリーなベンチレーションサンダル。EVA 素材で通気性抜群、超軽量。靴の脱ぎ履きの多い軽作業にマッチ。疲れにくいクッション仕様。抗菌防臭加工を付加した快適仕様。シリーズVENTILATION SAFETY SHOES材質(アッパー)表面ナイロンメッシュと穴あきEVAシート先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)靴底接地面に穴の開いた通気ソール使用材質(底部)EVA材質(インソール)EVA・メッシュ甲皮EVA・メッシュ
  • W-FLIPFLOP TELIC

    W-FLIPFLOP

    TELIC
    9,598税込10,558
    1足
    4日以内出荷
    足の疲れを軽減させる
    用途足のリカバリー靴タイプサンダル
  • サンダル 耐滑 EVA製 モノタロウ

    サンダル 耐滑 EVA製

    モノタロウ(217件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1足
    当日出荷
    室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。 少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。 表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。 バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
    用途室内外履きのサンダルとして。付属品カップインソール材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)靴タイプサンダル
  • クロックス オンザクロックワークブラック スリップオン crocs

    クロックス オンザクロックワークブラック スリップオン

    crocs(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・「クロスライトTM」素材の快適性で硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。 ・着脱可能なインソール付き・男女兼用サイズ
    靴タイプサンダル
  • 柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバー KITA(喜多)

    柔らかいリカバリーサンダル(サボタイプ) EVAラバー

    KITA(喜多)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    ・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
    先芯なし足幅3E靴タイプサンダル
  • W-BUCKLE2 TELIC

    W-BUCKLE2

    TELIC
    10,980税込12,078
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    足の疲れを軽減させる
    用途足のリカバリー
  • W-CLOUD TELIC

    W-CLOUD

    TELIC
    9,998税込10,998
    1足
    4日以内出荷
    足の疲れを軽減させる
    用途足のリカバリー
  • メンズリカバリーサンダル TUF TOP

    メンズリカバリーサンダル

    TUF TOP(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1足
    当日出荷
    人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。
    用途工場、休憩所、事務所、飲食店など材質アッパー:EVA 底:EVA標準質量(g/片足)約130/Mサイズ靴タイプサンダル
  • MS-03 EVAトングサンダル ケイワーク

    MS-03 EVAトングサンダル

    ケイワーク
    1,698税込1,868
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クッション性抜群の柔らかいリカバリーサンダルです。
    材質EVA靴タイプサンダル
  • インナーコア(INNERCORE) サンダル ニッポンスリッパ

    インナーコア(INNERCORE) サンダル

    ニッポンスリッパ(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    歩く心地よさをサポートする機能。 インナーソールに立体成型スポンジを使用。 クッション性とフィット感のある履き心地。 足の形に添うような柔軟なアッパー素材。 歩く時のけり出しがスムーズにいくようつま先上がりの形状。 やわらかいインナーソールの凸凹を支えるフットベッド形状で快適な歩行を促します。 屈曲性の良いウレタン素材を使用。
    靴タイプサンダル
  • STELLA ステラ SHIMANO(シマノ)

    STELLA ステラ

    SHIMANO(シマノ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    INFINITY EVOLUTION ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩しい輝きを放ちます。
    仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.14-145/0.16-105/0.18-80、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:12/1ハンドル長さ(mm)45ギヤ比6自重(g)170最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:2)糸巻き量(号-m)PE:0.6-150/0.8-110/1-80
  • リカバリサンダルGKS500 K-ZOC(ケイゾック)

    リカバリサンダルGKS500

    K-ZOC(ケイゾック)
    1,798税込1,978
    1足
    翌々日出荷
    疲れた足を開放してくれるリカバリーサンダル。着脱可能なインソールを採用し、本体とインソールの硬度が違うので縮みにくいのに柔らかい履き心地を実現しました。インソールがやや固めのハードモデルです。
    用途通勤や仕事終わりの履き替え用として。材質アッパー;EVA,ソール;EVA,インソール;EVA
  • ドライライト長袖Tシャツ wundou(ウンドウ)

    ドライライト長袖Tシャツ

    wundou(ウンドウ)
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
    材質ポリエステル100% 3.9オンス機能吸汗速乾
  • ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ ダイヤゴム

    ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ

    ダイヤゴム
    2,998税込3,298
    1双
    翌々日出荷
    JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
  • TS Core Gen2 for Microsoft Teams Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS Core Gen2 for Microsoft Teams Rooms

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
  • TS Core Gen 2 for Microsoft Teams Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS Core Gen 2 for Microsoft Teams Rooms

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)
  • Rally ロジクール

    Rally

    ロジクール
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
    セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Rally Plus ロジクール

    Rally Plus

    ロジクール
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
    セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Part of our tried-and-tested RS PRO range, this steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. It allows two separate wire rope ends to be safely connected. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this clamp has been manufactured from zinc-plated steel and treated with a galvanised coating finish. The zinc-plating and the galvanisation process are effective at protecting the clamp from the elements and corrosion. The galvanised coating boasts an adhesive strength up to seven times greater than alternative organic coatings. This product has been stringently tested for safety and durability. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Youll find it most commonly used in fencing. It isnt suitable for lifting applications.Features and Benefits Diameter of 6 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 6.5mm材質 = スチール
  • ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142 RS PRO

    ワイヤロープクランプ RS PRO スチール DIN 1142

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
  • ThinkSmart Corefor Microsoft Teams Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkSmart Corefor Microsoft Teams Rooms

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    439,800税込483,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arducam Upgraded Camera Pan Tilt Platform SPARKFUN

    Arducam Upgraded Camera Pan Tilt Platform

    SPARKFUN
    9,998税込10,998
    1個
    33日以内出荷
    Description。If you're looking for a sturdy pan-tilt mechanism for most of the cameras that are used with Arduino and Raspberry Pi but don't want the weight of metal, this is the rig for you. The Upgraded Camera Pan Tilt Platform from Arducam takes the
    アズワン品番67-0426-45
  • QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015 SPARKFUN

    QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015

    SPARKFUN
    5,498税込6,048
    1個
    33日以内出荷
    Description。A lot of the time you just need to add more analog inputs to solve a problem. It happens. The SparkFun Qwiic 12 Bit ADC can provide four channels of I2C controlled ADC input to your Qwiic enabled project. These channels can be used as single-ended inputs, or in pairs for differential inputs. What makes this even more powerful is that it has a programmable gain amplifier that lets you "zoom in" on a very small change in analog voltage(but will still effect your input range and resolution). Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The ADS1015 uses its own internal voltage reference for measurements, but a ground and 3.3V reference are also available on the pin outs for users. This ADC board includes screw pin terminals on the four channels of input, allowing for solderless connection to voltage sources in your setup. It also has an address jumper that lets you choose one of four unique addresses(0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B). With this, you can connect up to four of these on the same I2C bus and have sixteen channels of ADC. The maximum resolution of the converter is 12-bits in differential mode and 11-bits for single-ended inputs. Step sizes range from 125μV per count to 3mV per count depending on the full-scale range(FSR)setting.。We have included an onboard 10K trimpot connected to channel A3. This is handy for initial setup testing and can be used as a simple variable input to your project. But don't worry, we added an isolation jumper so you can use channel A3 however you'd like.。Note:The I2C address of the ADS1015 is 0x48 and is jumper selectable to 0x49, 0x4A, 0x4B. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ADS1015 sensors on a single bus. If you need to use more than one ADS1015 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic 12-Bit ADC Hookup Guide。Features。ADS1015。Operating Voltage(VDD):2.0V-5.5V。(Note:When powering with a Qwiic cable, the input range is only 3.3v)。Operating Temperature:-40℃ to 125℃。Operation Modes:Single-Shot, Continuous-Conversion(Default), and Duty Cycling。Analog Inputs:Measurement Type:Single-Ended(Default)。Input Voltage Range:GND to VDD。Full Scale Range(FSR):±.256V to ±6.114V(Default:2.048V)。Resolution:12-bit(Differential)or 11-bit(Single-Ended)。LSB size:0.125mV - 3mV(Default:1 mV)。Sample Rate:128 Hz to 3.3 kHz(Default:1600SPS)。Current Consumption(Typical):150μA-200μA。I2C Address:0x48(Default), 0x49, 0x4A, or 0x4B。Screw pin terminals for solderless connection to voltage sources。Four unique I2C addresses:0x48。0x49。0x4A。0x4B。2x Qwiic connection ports。Onboard 10K trimpot
    アズワン品番67-0360-13
  • SparkFun ProtoShield Kit SPARKFUN

    SparkFun ProtoShield Kit

    SPARKFUN
    4,998税込5,498
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun ProtoShield Kit lets you customize your own Arduino shield using whatever circuit you can come up with and then test it to make sure everything is working the way it should! The SparkFun ProtoShield Kit is based off the Arduino R3's footprint that allows you to easily incorporate it with favorite Arduino-based device.。One of our favorite features with this version of the ProtoShield Kit is the solderable-like breadboard prototyping area! Half of this area was designed with a breadboard in mind. On the underside of the shield you will be able to see open jumper pads between each through hole to make a connection like a breadboard. Once you add a component, simply add a solder jumper between holes to make a connection. For those that prefer the standard prototyping pads, we left the other side(near the BlueSMiRF and Serial UART ports)as is.。We have also moved the prototype testing components(those used to make sure your circuit works effectively)off of the "mainland" of the shield and onto a ProtoSnap styled, removable PCB. On this test area you will find soldering areas for the two yellow 3mm LEDs(as well as pins to control and power them), two 330 Ohm resistors, a 10K Ohm resistor, and a pushbutton.。Note:。Since this product is a kit, assembly and a basic knowledge of soldering will be required. The SparkFun ProtoShield Kit does not come pre-assembled.。Get Started With the SparkFun ProtoShield Kit Guide。Features。Arduino R3 Footprint。Soldering Kit。Solderable-Like Breadboard。BlueSMiRF or Comparable 6-pin Pins。Detachable Test Area
    アズワン品番67-0422-25