カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 防災用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ot-500」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウリフトテーブル用 自在車輪モノタロウ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(2個)
当日出荷
モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
ROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) ROHMROHM PNP トランジスタ, 80 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)ROHM
849税込934
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 180 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.5 VPNP小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ひらくん棒 大塚刷毛製造ひらくん棒大塚刷毛製造
4,998税込5,498
1本
当日出荷
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌全長(mm)500シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ)材質(羽根)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から66日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
ワンタッチクロス 秀カンパニーワンタッチクロス秀カンパニー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(50m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタン防水用補強クロス
主成分ウレタン仕様糊付危険物の類別非危険物
定尺フレキ オンダ製作所定尺フレキオンダ製作所
579税込637
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。
材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
Toshiba PNP トランジスタ, 30 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59) 東芝Toshiba PNP トランジスタ, 30 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
1,998税込2,198
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -35 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.25 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
MCP1804T-5002I/OT MICROCHIPMCP1804T-5002I/OTMICROCHIP
149税込164
1個
翌々日出荷
ペーパーホルダー おくだけ テラモトペーパーホルダー おくだけテラモト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ペーパーを置くだけでセットできるホルダーが新登場。片手で簡単に下向きにカットできます。
用途ペーパーホルダーとして材質ABS樹脂・ウレタン樹脂オフホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×130×147寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×130×147
ロールディスペンサー R560 テラモトロールディスペンサー R560テラモト
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
手をかざすと紙が出るので衛生的で安心。紙の長さを変更でき、大幅なコストダウンを実現。
用途衛生用品材質ABS樹脂タイプセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×180×300
にんべん 塩分ひかえめ つゆの素 ゴールド OT785 500mlx12 にんべんにんべん 塩分ひかえめ つゆの素 ゴールド OT785 500mlx12にんべん
9,898税込10,690
1セット(500mL×12個)
3日以内出荷
食塩30%カット(メーカーつゆの素ゴールド比)本醸造有機醤油に国内産鰹節、北海道産昆布を使用。めんのつけ汁以外に各種料理の基礎調味料としてご使用いただけます。化学調味料、保存料、着色料無添加。
保存環境常温
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TRMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3~+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
F OT栓シームレスボトル 和平フレイズF OT栓シームレスボトル和平フレイズ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ダブルウォール, 食洗機対応
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装アイボリー対象成年
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MCP1801T-5002I/OT MICROCHIPMicrochip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MCP1801T-5002I/OTMICROCHIP
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.2 %/V●ロードレギュレーション: 50 mV%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.025mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●入力電圧 Max: 10 Vmm●長さ: 3.1mm●MCP1801低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, NSBC114EDXV6T1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, NSBC114EDXV6T1Gonsemi
39,980税込43,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-563実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = デュアルピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2ベースエミッタ抵抗器 = 10kΩこのシリーズのデジタルトランジスタは、単一デバイスと外部抵抗バイアスネットワークを置き換えるように設計されています。バイアス抵抗トランジスタ( BRT )には、 2 つの抵抗器、シリーズベース抵抗器、ベースエミッタ抵抗器で構成されるモノリシックバイアスネットワークを備えたシングルトランジスタが含まれています。BRT は、これらの個々のコンポーネントを 1 つのデバイスに統合することで、それらを排除します。BRT を使用することで、システムコストと基板スペースの両方を削減できます。回路設計の簡素化 基板スペースの削減 コンポーネント数を削減します 品番の先頭が「 S 」 / 「 NSV 」の製品は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約10度~15度で折ってもONします。・約2.2Nの高感度動作力形・突起部:低・曲げ加工不可折り曲げても使用できる構造により、両端末箇所以外に本体の約35~40mm間に約14mm不感知部があります。OT-80P-R L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20(両端以外に約35~40間に約14不感知部あり)レッド質量(g)約60/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約2.2N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.5mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形・突起部:低(凸凹)・曲げ角度は約R50OT-C-BL L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20ブルー質量(g)約62/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約3Nの高感度動作力形・突起部:低・曲げ角度は約R50OT-21BP-G L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
寸法(mm)不感知部:両端に約20グリーン質量(g)約85/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約3N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
あらゆるシーンで安全と安心をサポート。アイデア次第で用途は無限に広がります。・約30Nの強い動作力形・曲げ角度は約R50OT-02A-GY L=(本体長さ)2線式 or 4線式コードm(コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。
適合適応アルミチャンネル:OC-06 ※オプション寸法(mm)不感知部:両端に約25グレー質量(g)約110/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
防災キャビネットFT オフホワイト テラモト防災キャビネットFT オフホワイトテラモト
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
オフィスで必要な事務用品をはじめ防災用品などもスマートに収納することができます。
用途防災用品材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板質量(kg)32.4(棚板含む)オフホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×456×950
防災キャビネットFT アーバングレー テラモト防災キャビネットFT アーバングレーテラモト
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
オフィスで必要な事務用品をはじめ防災用品などもスマートに収納することができます。
用途防災用品材質本体・棚板:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板質量(kg)32.4(棚板含む)アーバングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×456×950
オプショントレー イマダオプショントレーイマダ
2,098税込2,308
1台
30日以内出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
アルミ製4点支柱杖 50シリーズ マキテックアルミ製4点支柱杖 50シリーズマキテック
5,998税込5,998非課税商品
1本
翌々日出荷
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870質量(g)600ピッチ(mm)25(10段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC脚(mm)190×160
上肢機能検査 MFT 酒井医療上肢機能検査 MFT酒井医療
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
上肢運動機能の経時的変化を記録。 上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。 検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ材質携帯ケース/ナイロン質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
オトモブラシ アヌシオトモブラシアヌシ
389税込428
1本
翌日出荷
チューブ式消防用品 FireZEROチューブ式消防用品FireZERO
109,800税込120,780
1本
17日以内出荷から32日以内出荷
自動的に初期消火可能
用途筐体用消火RoHS指令(10物質対応)対応
円筒型大型タンク(開放型) モリマーサム樹脂工業円筒型大型タンク(開放型)モリマーサム樹脂工業
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)商品タイプ本体
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら