カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(551)
    • レバーカップリング(8)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(6)
  • 厨房用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「oz-c」の検索結果

関連キーワード
574件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • ホースシャンクカプラー[OZ-C] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクカプラー[OZ-C] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。接続方式ワンタッチ式
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,478~税込¥7,126~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥5,488~税込¥6,037~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] アルミニウム

    小澤物産(OZC)
    ¥4,980~税込¥5,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    材質アルミニウムタイプホースシャンクカプラー
  • ワンズ 小型COBクリップライト GENTOS

    ワンズ 小型COBクリップライト

    GENTOS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    好きな場所に取り付け可能 充電式マグネット付きクリップライトの登場♪。超小型ながら大型クリップと背面マグネットを装備したミニライト。シーンを選ばず、ちょっとした場面でさっと使用できる。ネクタイのピン留めのような形をしており、挟んで使う事が可能。マグネットもついているので貼り付けて使用も出来ます。
    用途1m落下耐久とIPX4(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品USB-type-Cケーブル20cm仕様背面マグネット搭載、可動式クリップ搭載(最大可動域:20°、最大可動幅23mm)質量(g)22電源リチウムポリマー充電池 3.7V 260mAh 0.962Wh表示【チャージングインジケーター】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.5×77.5×26.5防塵防水性能防塵・耐水性能:IPX4光束(Lm)最大40明るさ(Lm)Max: 40、High: 20、Mid: 10、Eco: 2、Flash: -照射距離(m)Max: 7、High: 5、Mid: 3、Eco: 0.5連続点灯時間(時間)約27点灯時間(時間)Max: 2、High: 4、Mid: 8、Eco: 27h、Flash: 6落下耐久(m)1輝度(cd/m2)Max: 13、High: 6、Mid: 3、Eco: 0.2
  • オゾンクルーラー アースウォーカートレーディング

    オゾンクルーラー

    アースウォーカートレーディング
    ¥66,000税込¥72,600
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ウイルス対策も、除菌も、消臭もこれ1台。人がいても使える、新時代のオゾン発生器です。●4つのモードを搭載。高濃度オゾンモード・低濃度オゾンモード・マイナスイオンモード・おやすみモード●低濃度オゾンと高濃度オゾン放出ができるユニークなハイブリッドモデル●人がいる時は低濃度オゾンモードでウイルス対策&ニオイ対策、人がいなくなったら高濃度オゾンモードでより強力にウイルス対策ニオイ対策が可能。●広い空間で有人環境で使うときは12畳~18畳(20m2~30m2)に1台の割合でご使用ください。●内部ファンでオゾンを拡散させます。機械の近くだけオゾンが濃くなることはありません。●メンテナンスフリー フィルター交換せず長くお使いいただけます。●PSEマーク取得済みなので、安心して使えます。●青LEDの時はマイナスイオン、緑LEDの時は低濃度オゾン、赤LEDの時は高濃度オゾンを放出します。●低濃度オゾンモード時にオゾンの匂いがキツいと思ったら機械を切ってください。匂いをクンクン嗅いでオゾンのニオイがちょっと感じられるぐらいが適正です。 【低濃度オゾンモード詳細】 サイクル運転:オゾン1分放出→マイナスイオン5分放出を繰り返します。ボタンが押されない限り稼働し続けます。 【高濃度オゾンモード詳細】 ワンショット運転:オゾン30分放出した後、マイナスイオン放出モードに切り替わり、オゾンは放出は30分のみです。
    用途●オフィススペース●会議室●待合室●受付窓口●リビングルーム●玄関口●キッチン●ベッドルーム●洗面所●ウォークインクローゼット質量(kg)1.6消費電力(W)10寸法(cm)1 7 . 5×1 7 . 5×2 6 . 5オゾン発生量(mg/h)低濃度オゾンモード:10、高濃度オゾンモード:200(※ 1 回の高濃度オゾンモードは30分)マイナスイオン機能発生量:400 万個/cm3
  • 除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプション シシド静電気

    除電装置 ピエゾナイザ(高周波式設置型)用オプション

    シシド静電気
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途ピエゾナイザZAPP2用オプション
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ホースシャンクカプラー[OZ-CDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    材質ステンレスタイプホースシャンクカプラー
  • SY513 SMC

    SY513

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • カムロック 75竹の子*カプラー 麻場

    カムロック 75竹の子*カプラー

    麻場
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    レバーアクションひとつで簡単着脱!
  • カムロック 32竹の子*カプラー 麻場

    カムロック 32竹の子*カプラー

    麻場
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    レバーアクションひとつで簡単着脱!
  • カムロック 25竹の子*カプラー 麻場

    カムロック 25竹の子*カプラー

    麻場
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    レバーアクションひとつで簡単着脱!
  • 5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • カムロック 65竹の子*カプラー 麻場

    カムロック 65竹の子*カプラー

    麻場
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    レバーアクションひとつで簡単着脱!
  • カムロック 50竹の子*カプラー 麻場

    カムロック 50竹の子*カプラー

    麻場
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    レバーアクションひとつで簡単着脱!
  • カムロック 40竹の子*カプラー 麻場

    カムロック 40竹の子*カプラー

    麻場
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    レバーアクションひとつで簡単着脱!
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ

    SMC
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    2位置 シングル ノンプラグイン
    コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
関連キーワード
...
ozc oz-f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ozc oz-f