ワンズ 小型COBクリップライト
好きな場所に取り付け可能 充電式マグネット付きクリップライトの登場♪
超小型ながら大型クリップと背面マグネットを装備したミニライト。
シーンを選ばず、ちょっとした場面でさっと使用できる。
ネクタイのピン留めのような形をしており、挟んで使う事が可能。
マグネットもついているので貼り付けて使用も出来ます。
- 用途
- 1m落下耐久とIPX4(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
- 付属品
- USB-type-Cケーブル20cm
- 仕様
- 背面マグネット搭載、可動式クリップ搭載(最大可動域:20°、最大可動幅23mm)
- 質量(g)
- 22
- 電源
- リチウムポリマー充電池 3.7V 260mAh 0.962Wh
- 表示
- 【チャージングインジケーター】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 16.5×77.5×26.5
- 防塵防水性能
- 防塵・耐水性能:IPX4
- 光束(Lm)
- 最大40
- 明るさ(Lm)
- Max: 40、High: 20、Mid: 10、Eco: 2、Flash: -
- 照射距離(m)
- Max: 7、High: 5、Mid: 3、Eco: 0.5
- 連続点灯時間(時間)
- 約27
- 点灯時間(時間)
- Max: 2、High: 4、Mid: 8、Eco: 27h、Flash: 6
- 落下耐久(m)
- 1
- 輝度(cd/m2)
- Max: 13、High: 6、Mid: 3、Eco: 0.2
- 内容量
- 1個
注意
※充電池(内蔵)電池寿命:充放電約300回投光器 の新着商品
カテゴリ






















