カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(709)
    • 塩ビ管(15)
    • トイレ部品(3)
    • 洗面用トラップ(35)
  • 空調・照明・電設資材(153)
    • 合成樹脂製可とう電線管(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(663)
  • 科学研究・開発用品(108)
  • 測定用品(44)
  • 切削工具(38)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 作業工具(18)
  • 農業機械(17)
  • 制御機器(15)
  • 溶接用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 住設機器(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び
ブランド
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p管」の検索結果

関連キーワード
1,902件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用長さ(mm)300形状Pパイプパイプ長(mm)300パイプ形状Pパイプ
  • Pパイプ ノーブランド

    Pパイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ形状Pパイプ
  • Pトラップ 32 カクダイ

    Pトラップ 32

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状Pトラップ呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
  • 壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    壁排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)(13件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
  • 90°ベンド管Pトラップ用 KVK

    90°ベンド管Pトラップ用

    KVK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状キセル管
  • キセル管 カクダイ

    キセル管

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅形状キセル管材質(パイプ)黄銅パイプ形状キセル管
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径25適合パイプ径(Φmm)25
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径38適合パイプ径(Φmm)38
  • トラップU管 カクダイ

    トラップU管

    カクダイ(15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • キセル管 カクダイ

    キセル管

    カクダイ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    仕様ツバ付き材質黄銅長さ(mm)300形状キセル管呼び径32呼び32
  • 小便P管 カクダイ

    小便P管

    カクダイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質銅寸法A(mm)85パイプ外径(Φmm)16
  • トラップ(パイプ径32mm) TOTO

    トラップ(パイプ径32mm)

    TOTO(14件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管パイプ形状U管
  • 塩ビ製排水直管 INAX(LIXIL)

    塩ビ製排水直管

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    適合サティス・アメージュZ(Pトラップ)他色グレー
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50

    川西水道機器
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0438材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
  • トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    金属製SトラップおよびPトラップ用
    材質黄銅形状U管呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • S・Pトラップ用U管 ミヤコ

    S・Pトラップ用U管

    ミヤコ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    用途樹脂製トラップ用長さ(mm)300形状Pパイプ呼び径32パイプ径(Φmm)32
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    用途金属製SトラップおよびPトラップ用形状U管パイプ形状U管
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)(14件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    タイプ直口
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 NL

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
  • P-試験管 ニューリップ NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 ニューリップ

    NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    タイプNL(ニューリップ)
  • MC-G3000P用床ノズル管 Panasonic(パナソニック)

    MC-G3000P用床ノズル管

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    適合本体MC-G4000P-S/MC-G3000P/MC-G3000/MC-G4000
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形管径21mm定格作動回数約6000回以上
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
  • P-試験管 TGK(東京硝子器械)

    P-試験管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
    材質/仕上ホウケイ酸ガラス
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(PT) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(PT)用プラグTPG P
  • 点灯管FG-7P ELPA

    点灯管FG-7P

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    直管蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • 点灯管FG-5P ELPA

    点灯管FG-5P

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥208税込¥229
    1個
    当日出荷
    32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
    適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-5P(32W形用)口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • 管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS) OSG(オーエスジー)

    管用テーパねじ用内径プラグゲージ TPG-P 管用テーパねじ(R) (従来JIS)

    OSG(オーエスジー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    管用テーパねじのめねじ内径を検査する為のゲージです。管用テーパねじゲージ(TG)で検査できない内径寸法の検査が可能。
    適合管用テーパねじ(R)用プラグTPG P
  • P-試験管 P-30 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-30 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)90肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ30×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-25 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-25 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)60肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ25×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-21 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-21 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)42肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ21×L200口形状ニューリップ入数25本
  • P-試験管 P-28 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-28 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥9,098税込¥10,008
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)75肉厚(mm)t1.5外径×全長(mm)Φ28×L200口形状ニューリップ入数25本
  • 電子点灯管FE4P ELPA

    電子点灯管FE4P

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 40W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:40(W) 丸形蛍光灯:40(W) コンパクト蛍光灯:36(W)
    全長(mm)38種類FE-4P(36・40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)32口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約12万回以上
  • P-試験管 P-24 NL 25入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-24 NL 25入

    NEG(日電理化硝子)
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)56肉厚(mm)t1.3外径×全長(mm)Φ24×L200口形状ニューリップ入数25本
  • グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球10~30W形用3P口金E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1パック(3個)
    当日出荷
    お買い得3個パック!
    全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...