カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(312)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • 制御機器(136)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 卓上消耗品(46)
  • 測定用品(36)
  • 医療(31)
  • 清掃用品(19)
  • 安全標識(19)
  • 農業機械(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 日用品(17)
  • 切削工具(17)
  • 建築金物(16)
  • 住設機器(14)
  • 物流用品(13)
  • 厨房用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 作業服(13)
  • 家電(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電気材料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 事務用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • マスク(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電動工具(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pカン」の検索結果

関連キーワード
1,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P型吊カン 福井金属工芸

    P型吊カン

    福井金属工芸(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック
    当日出荷
    額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
    付属品木ネジ材質黒ニッケルメッキ
  • Pカン 小 P-719 APJ(アートプリントジャパン)

    Pカン 小 P-719

    APJ(アートプリントジャパン)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
    用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)8再生紙使用マーク適合
  • Sカン ACE(エース)

    Sカン

    ACE(エース)(15件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
  • 額用付属 P型吊カン 山口安製作所

    額用付属 P型吊カン

    山口安製作所
    229税込252
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    額縁用吊るしカンです。額の大きさ・重さ・厚みに合わせて額吊カンをお選び下さい。
    用途額用P型つるしカン材質ブロンズ耐荷重(kg)3
  • ビラカン ニッサチェイン

    ビラカン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    169税込186
    1箱(6個)
    当日出荷
    材質表面処理ニッケル
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • P型吊カン 福井金属工芸

    P型吊カン

    福井金属工芸
    14,980税込16,478
    1箱(50組)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
    付属品木ネジなし材質黒ニッケルメッキ
  • Pカン 大 P-720 APJ(アートプリントジャパン)

    Pカン 大 P-720

    APJ(アートプリントジャパン)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
    用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)10再生紙使用マーク適合
  • Pトラップ 32 カクダイ

    Pトラップ 32

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状Pトラップ呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
  • ビラカン エスコ

    ビラカン

    エスコ(18件のレビュー)
    205税込226
    1セット(10個)
    当日出荷
  • グランドフックTFA 水本機械製作所

    グランドフックTFA

    水本機械製作所(17件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
  • ビラカン ユニット

    ビラカン

    ユニット
    199税込219
    1組(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番744-5237材質鉄(ニッケルメッキ)寸法(mm)14×9.5穴径(Φmm)3.8
  • P型吊カンセット 福井金属工芸

    P型吊カンセット

    福井金属工芸
    529税込582
    1パック
    10日以内出荷
    額縁工作用金具。Pカン小セット。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
    付属品木ネジ:4本/平ひも(茶):7mm×2m/二重折釘(小):1個安全荷重(kg)5アズワン品番64-5246-06
  • 三角吊カン 小 P-710 APJ(アートプリントジャパン)

    三角吊カン 小 P-710

    APJ(アートプリントジャパン)
    81税込89
    1個
    5日以内出荷
    フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
    用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)4再生紙使用マーク適合
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール種類リンク表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)20
  • 額用付属 D型吊カン 山口安製作所

    額用付属 D型吊カン

    山口安製作所
    149税込164
    1パック(4個)
    当日出荷
    額縁用吊るしカンです。額の大きさ・重さ・厚みに合わせて額吊カンをお選び下さい。
    用途額用D型つるしカン材質ニッケル耐荷重(kg)3
  • パイプ用フック スチール製 ニッサチェイン

    パイプ用フック スチール製

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    パイプに使用できるフックです。
    用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイト吊カン 福井金属工芸

    ホワイト吊カン

    福井金属工芸
    299税込329
    1パック
    10日以内出荷
    額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
    付属品木ネジ材質黄銅ニッケルメッキ
  • P型吊カン ハイロジック

    P型吊カン

    ハイロジック
    279税込307
    1パック(1組)
    当日出荷
    額縁を吊る際に。木ネジ付き
    材質黒ニッケル安全荷重(kg)10
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • リスH&H通路で使えるPダストボックス リス

    リスH&H通路で使えるPダストボックス

    リス
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    非接触ペダル式。 薄型ワイド。奥行225mmで場所を取らない薄型設計。ワイドな開口部でごみが捨てやすい。 シンプルデザイン。見えるところに設置してもインテリアを損なわない。
    幅(mm)475グレー高さ(mm)545 / (フタを開けたとき)756質量(g)1935奥行(mm)225
  • 2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

    2P→3P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
    寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45プラグ形状2P・L型プラグ
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ
    519税込571
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)プラグタイプ2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
  • H-18 Sカン 小 8P トルネ

    H-18 Sカン 小 8P

    トルネ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
    用途Sフック材質ABS樹脂幅(mm)34高さ(mm)78質量(g)5奥行(mm)6
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント

    エレコム(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 変換アダプター 3P→2P モノタロウ

    変換アダプター 3P→2P

    モノタロウ(32件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
    用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500W差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)販売区分業務用
  • H-19 Sカン 大 4P トルネ

    H-19 Sカン 大 4P

    トルネ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
    用途Sフック材質ABS樹脂幅(mm)45高さ(mm)119質量(g)10奥行(mm)7
  • 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 雷ガード 抜け止め 3P→2P変換アダプタ付 コンセント

    エレコム(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
    付属品3P-2P変換アダプタ付仕様【ノイズカット】×グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋
  • UK ポリカーボネイト調味缶 P缶 UK(三宝)

    UK ポリカーボネイト調味缶 P缶

    UK(三宝)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス+ポリカーボネイト記号P
  • SA18-8調味缶 P缶 TKG

    SA18-8調味缶 P缶

    TKG
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)材質18-8ステンレス記号P直径×高さ(mm)70× 95TKG品番9-0513-0803TKG品番(2017)6-0459-0803
  • 豆カン ニッケル P-709 APJ(アートプリントジャパン)

    豆カン ニッケル P-709

    APJ(アートプリントジャパン)(1件のレビュー)
    81税込89
    1個
    5日以内出荷
    フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
    用途フレーム用パーツニッケル許容荷重(kg)3再生紙使用マーク適合
  • SA18-8手付調味缶 P缶 TKG

    SA18-8手付調味缶 P缶

    TKG
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)
    材質18-8ステンレス質量(kg)0.099記号P直径×高さ(mm)70×95TKG品番9-0513-1303TKG品番(2017)6-0459-1303
  • ダストボックスECO CONDOR(山崎産業)

    ダストボックスECO

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    デスクサイドに置いても邪魔にならないスリムタイプのくず入れ。再生樹脂のECOタイプ。袋止め枠付
    容量(L)25幅(mm)230奥行(mm)350高さ(mm)465トラスコ品番438-4300材質再生ポリプロピレン(PP)100%形状角型質量(kg)1.2グレーストーン梱包数8ヶ機能袋止め機能グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • 豆カン 金 P-708 APJ(アートプリントジャパン)

    豆カン 金 P-708

    APJ(アートプリントジャパン)
    81税込89
    1個
    5日以内出荷
    フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
    用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)3再生紙使用マーク適合
  • 2P・3P交換プラグ ENGINEER(エンジニア)

    2P・3P交換プラグ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
    規格15Aー125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 23938ヘンカンケーブル5P-6P 日東工器

    23938ヘンカンケーブル5P-6P

    日東工器
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
  • SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂

    SUS レイカンチョウBT(H) P=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプHタイプ
関連キーワード
...