カテゴリ

  • 測定用品(119)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 機構部品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-625」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラー

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5セット)
    当日出荷
    細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
    用途LED等電装品の中継に。材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(200本)
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIG-140用アルミチップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用アルミチップ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1箱(3個)
    当日出荷
  • 角蝶番 ハイロジック

    角蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    459税込505
    1袋(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • リフタピン タカノ

    リフタピン

    タカノ(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0-0.05
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ポスト 篠原電機

    丸ポスト

    篠原電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
    用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38差込角(sq.)19.0
  • バイタルロードクリアマット ジョイフル

    バイタルロードクリアマット

    ジョイフル
    799税込879
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
  • シェイキングインキュベーター用オプション品 アズワン

    シェイキングインキュベーター用オプション品

    アズワン
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 伸縮式パイロン JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    種類伸縮式デザインライン入り
  • 腰袋両側ベルト KUNY'S

    腰袋両側ベルト

    KUNY'S
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    丈夫な革製の5つのポケット(大x2、小x3)は間口が広く、使いやすい。センターポケットはテープやその他工具を入れるのに便利です。スチール製ハンマーホルダーを2ヶ装備。丈夫な革製ベルトは金属製のロールバックル付。便利なペンシル/ユーティリティーポケット付。負荷のかかる部分は補強及びリベットにより強化されています。
    材質スプリットレザー質量(g)1132.5寸法(幅W×高さH)(mm)596.9×317.5適合サイズ(cm)74~117
  • RG LED S25 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED S25 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    1,648税込1,813
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • ハイパーラックス ジュースディスペンサー EBM(江部松商事)

    ハイパーラックス ジュースディスペンサー

    EBM(江部松商事)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    材質18-10ステンレス、アクリル
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    5,398税込5,938
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tebineri 小付け アデリア(石塚硝子)

    Tebineri 小付け

    アデリア(石塚硝子)
    1,598税込1,758
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
    材質ガラス高さ(mm)68口径(Φmm)104最大径(Φmm)104食器の種類洋食器
  • PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Laptop 4/3 15-inch PanzerGlass

    PanzerGlass - Privacy Screen Protector for Surface Laptop 4/3 15-inch

    PanzerGlass
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    Microsoft Surface Laptop 4/3 15-inchの究極の画面保護。PanzerGlassTM画面プロテクターは、フラットな強化ガラスでできており、デバイスの前面全体を覆っています。ガラスには、ディスプレイの内容を両側から保護する機密フィルターが備わっています。最適化された完全シリコーン接着剤は、完璧なタッチ感度を実現します。 PanzerGlassプライバシーフィルムは、通常のPanzerGlassスクリーンプロテクターと同じ保護性能を持ち、さらに、プライバシー保護機能を提供します。スクリーンを使用者にしか見えないよう、左右からの覗き込みを防ぐことができます。
    対応機種Surface Laptop 4/3対応インチサイズ15タッチパネル方式対応のぞき見防止対応
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    499税込549
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • ダイヤモンドバー メタリッジバー MB ニューレジストン

    ダイヤモンドバー メタリッジバー MB

    ニューレジストン
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。
    用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
  • Tebineri 深鉢 アデリア(石塚硝子)

    Tebineri 深鉢

    アデリア(石塚硝子)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(3個)
    6日以内出荷
    粘土からてびねりでおこした焼き物のような温もりのあるガラス。
    材質ガラスクリア高さ(mm)80口径(Φmm)170最大径(Φmm)170食器の種類和食器
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤーピッチ(mm)6
  • T-Max 溝入れ加工用チップ サンドビック

    T-Max 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    被削材S勝手なしコーティングTICN+TIN材種235切刃数1
  • テーパードパンツ BONOFFICE

    テーパードパンツ

    BONOFFICE(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    5日以内出荷
    斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
    仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル98%、レーヨン2%股下(cm)65(裾上げ済み)生地シェイドフィットストライプ
  • 裾上げらくらくパンツ BONOFFICE

    裾上げらくらくパンツ

    BONOFFICE
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    商品が届いたその日から着用可能です!裾に目盛りの付いたテープとボタンがあり、縫わずに裾上げがらくにできます。股下75~62cm(最大13cm)の裾上げが可能です。斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
    仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%股下(cm)75(最大13裾上げ可能)生地ブリスチェック
  • テーパードパンツ BONOFFICE

    テーパードパンツ

    BONOFFICE
    16,980税込18,678
    1枚
    5日以内出荷
    斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。股下は65cmに裾上げ済みです。
    仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル55%、毛45%股下(cm)65(裾上げ済み)生地アドバンストストライプ
  • パンツ BONOFFICE

    パンツ

    BONOFFICE
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
    斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えるのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
    仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%股下(cm)フリー(股下85)生地メランジツイル
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • パンツ BONOFFICE

    パンツ

    BONOFFICE
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷
  • パンツ BONOFFICE

    パンツ

    BONOFFICE
    11,980税込13,178
    1枚
    5日以内出荷
    斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
    仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%股下(cm)フリー(股下85)生地グレンチェック