カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(6)
  • 縫製用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-91」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • 透明ポケットファイル A4 PLUS(プラス)[文具]

    透明ポケットファイル A4

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    表紙が厚く頑丈で倒れにくい中紙入りクリアーファイル。厚みのある表紙を採用し、資料をたくさん入れても崩れにくく収納時にも倒れにくい仕様です。お手頃で「ちょっとだけ」付加価値有のある、コモディティラインのクリアーファイルです。[特徴]。1.書類の仕切り・小さな書類の収納にも便利な中紙入り。2.厚みのある表紙で頑丈。収納時にも倒れにくい仕様。3.全8色の豊富なカラーバリエーション
    材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP) ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ40μm(0.04mm)サイズA4Sグリーン購入法適合中紙あり
  • アルミワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    アルミワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(2kg)
    当日出荷
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • TPF形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
  • TPF形チェーン用スプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用スプロケット

    椿本チエイン
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    下穴径(Φmm)18
  • ラテックス手袋 ラテックスロング手袋(厚手・左右両用) 帝人

    ラテックス手袋 ラテックスロング手袋(厚手・左右両用)

    帝人
    22,980税込25,278
    1箱(10箱×100枚)
    3日以内出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.17±0.02ナチュラルタイプ左右兼用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工全体あり
  • ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ MAC8(マックエイト)

    ソケットタイプ(フッ素タイプ)2.0Φ

    MAC8(マックエイト)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    高周波等、パネル用を経由して外部へ取り出す時に御利用下さい。 オス側にはOP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
    材質ソケット部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)、ナット部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+180定格電流(A)10仕上ソケット部:ニッケル下地金メッキ、ナット部:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)6.1接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)2絶縁耐圧(V)2000(AC,DC1分間)挿抜回数1000回以上挿入力(g)1000以下抜去力(g)100以上
  • カラー フロントフェンダーマウン 61105KPF910 ホンダ

    カラー フロントフェンダーマウン 61105KPF910

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61105-KPF-910主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ラバー フロントフェンダーマウ 61103KPF910 ホンダ

    ラバー フロントフェンダーマウ 61103KPF910

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番61103-KPF-910主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ボルト スペシャル 5X12 90001KPF910 ホンダ

    ボルト スペシャル 5X12 90001KPF910

    ホンダ
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90001-KPF-910
  • LIFTER ASSY,TENSI   14520KPF911 ホンダ

    LIFTER ASSY,TENSI 14520KPF911

    ホンダ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • LIFTER ASSY,TENSI   14520KPF912 ホンダ

    LIFTER ASSY,TENSI 14520KPF912

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET B,HEAD COV   12396KPF910 ホンダ

    GASKET B,HEAD COV 12396KPF910

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)11.9
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 盤用換気扇 樹脂製ファン 日東工業

    盤用換気扇 樹脂製ファン

    日東工業
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コンセント付プラグコード 日東工業

    コンセント付プラグコード

    日東工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
    ブラック外形寸法L(mm)2250RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • 換気扇付フィルターカセット 日東工業

    換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    9,698税込10,668
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • 盤用換気扇 特殊電圧タイプ 日東工業

    盤用換気扇 特殊電圧タイプ

    日東工業
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷
    国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂定格電圧(V)AC230使用温度(℃)-30~+60定格電流(A)0.07/0.06定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10.5/8最大風量(m3/min)0.95/1.1入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約35/39最大静圧(Pa)44/59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業

    電磁シールド換気扇付ルーバー

    日東工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
    付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇(特殊電圧タイプ) 日東工業

    盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

    日東工業
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬マックスドリルミディアム WIDIN

    超硬マックスドリルミディアム

    WIDIN
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A TRENDnet

    パワーサプライ産業用120W/48V/2.5A

    TRENDnet
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    TI-S12048は、ネットワーク機器、計測機器、FA機器などに最大120W(48V、2.5A)の電力を供給します。
    仕様最大120Wの電力を供給。アクティブPFC内蔵(PF > 0.93)|短絡・負荷・過電圧・過温度保護|高効率(91%)設計|UL 508認定|100 %全負荷バーンイン試験|極端な-25~70 ℃の動作温度範囲|NDAA/TAA準拠取付方式DINレール取付け定格出力電流(A)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×125×114材質(ケース)メタル定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50~60定格出力電圧(V)DC48入力電圧範囲(V)AC100~240、DC125~370RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) HPF ヒロセ

    高速千鳥かま 垂直全回転(DPタイプ) HPF

    ヒロセ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF ヒロセ

    倍かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF

    ヒロセ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)14.0×1.5ミシン下軸(Φmm)7.24適合ボビン(BC-PF418)91-168628-91
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF

    ヒロセ
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.24
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HPF

    ヒロセ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)10.0×1.7適合ミシン(PFAFF)481~489、461-900~469-900、481-900~489-900ミシン下軸(Φmm)7.24適合ボビン(BC-PF9076)91-009076-91
  • SIG-140用 Cキット(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用 Cキット(アルミ用)

    SUZUKID(スズキッド)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番818-5951セット内容ワイヤ(PF-91)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ