カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(1)

「p-80 yamato」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプヤマト・インダストリー(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
LRCシリーズ用中間棚(アルミ製) ヤマト・インダストリーLRCシリーズ用中間棚(アルミ製)ヤマト・インダストリー(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
8日以内出荷
アルミ製でサビ防止・軽量化を実現。作業者への負担を軽減します。 未使用時は、カゴ車本体にぶら下げられます。
用途台車内での棚として。材質アルミ
カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレットカーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレットカーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
ベージュ
跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
材質鉄ジョイント最大積載荷重(kg)500積載荷重N(kgf)500
カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレットカーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製 モノタロウカゴ台車 観音扉付 床板樹脂製モノタロウ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)58アイボリー車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450取扱説明書(1.1MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
スーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車 フジテックススーパーFXカーゴAir 軽量カゴ台車フジテックス(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用アイボリー外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200RoHS指令(10物質対応)対応内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
カーゴプレスタ用中間棚・スチール製 ワコーパレットカーゴプレスタ用中間棚・スチール製ワコーパレット(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から11日以内出荷
材質スチール製耐荷重(kg)100仕様サイドフック固定式
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途小物関係の区分けに。耐荷重(kg/段)100材質スチール
ヤマト L型ロールコンビテナー21 ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。 樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製 モノタロウカゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製モノタロウ(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)約25.5アイボリー車輪径(Φmm)125積載荷重(kg)150外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸850/780奥行(mm)外寸/内寸650/620高さ(mm)外寸/内寸1200/950取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
セキュリティカーゴ ワコーパレットセキュリティカーゴワコーパレット(3件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
金網台車 石川製作所金網台車石川製作所(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリーL型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能お客様で台車に取付可能ドライバー1本でらくらく取付業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)
アイボリー
カーゴプレスタ (床板樹脂製) ワコーパレットカーゴプレスタ (床板樹脂製)ワコーパレット(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
カゴ台車用スチール中間棚 金沢車輌カゴ台車用スチール中間棚金沢車輌(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
11日以内出荷
着脱可能で必要な時に取付可能です。
耐荷重(kg)100仕様サイドフック固定式材質スチール焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製中間棚 ヤマト・インダストリースチール製中間棚ヤマト・インダストリー
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷
スチール製で頑丈な中間棚です。
用途カゴ車内の棚用途に。材質スチール厚さ(mm)20品名スチール製中間棚均等荷重(kg)100
ケーブル・パイプ用サドル 大和電業ケーブル・パイプ用サドル大和電業
2,890税込3,179
1箱(30個)
当日出荷から7日以内出荷
材質磨綱板
投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイトヤマト科学
83,980税込92,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
アルミ分岐ボックス (防水) 大和電業アルミ分岐ボックス (防水)大和電業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
こうさくのり 詰替パック ヤマト(事務用品)こうさくのり 詰替パックヤマト(事務用品)
139税込153
1個
当日出荷
配管用調整器 YR-810 ヤマト産業配管用調整器 YR-810ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
マグミキサ ヤマト科学マグミキサヤマト科学
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1800容量(mL)100~10000付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6タイプ強力寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
配管用調整器 YR-810TS ヤマト産業配管用調整器 YR-810TSヤマト産業
98,980税込108,878
1台
26日以内出荷
配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧関連資料(0.75MB)
マグミキサ MF820 ヤマト科学マグミキサ MF820ヤマト科学
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
超強磁力の強力マグミキサ。希土類磁石を使用した超強磁力6000G(ガウス)。高粘度溶液でも容易に攪拌できます。上方向への磁力線をカバーした攪拌機構で複数の小型容器での同時攪拌が可能です(オプションの攪拌台使用)。作業性の良い超薄型です。サービスコンセント7A付きです。
回転数(min-1[r.p.m])約80~1500撹拌容量(mL)100~20000付属品撹拌子40mm×1個材質(撹拌台)ステンレス鋼板質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)8(サービスコンセント7A含む)モーターDCブラシレスモータ30W 高精度フィードバック制御外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×295×80撹拌台寸法(mm)W270×D260
微圧用圧力調整器 ヤマト産業微圧用圧力調整器ヤマト産業
65,980税込72,578
1台
42日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)使用温度(℃)ー10~40接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)フィルター粗さ:200メッシュ入口圧力(MPa)0.1~0.5標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)関連資料(0.46MB)出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
LRC21型R60用中間棚 ヤマト・インダストリーLRC21型R60用中間棚ヤマト・インダストリー
7,698税込8,468
1枚
6日以内出荷