カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-925」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合格ゲージ ホーザン

    合格ゲージ

    ホーザン(17件のレビュー)
    529税込582
    1組
    当日出荷
    長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-957 VVFストリッパー専用の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
    仕様取付可能製品:P-957/P-955(生産完了)/P-956(生産完了)トラスコ品番775-7581
  • パイン集成材 ノーブランド

    パイン集成材

    ノーブランド(22件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    3日以内出荷
    木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 合格ゲージ (左手用) ホーザン

    合格ゲージ (左手用)

    ホーザン
    599税込659
    1個
    当日出荷
    第二種電工試験練習の強い味方、人気商品 合格ゲージの左手用 長さを確認しながらストリップとカットができます。 P-958 VVFストリッパーを左手で使用する際の補助ツールです。 本製品を効果的に使用することにより、電線のストリップ・カットをより正確に、時間を短縮して行うことができます。
    適合機種P-958/957/956
  • 塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)

    塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]

    TOYOX(トヨックス)
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
    用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
  • SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 9

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    43,134税込47,447
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1袋(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 受動電圧プローブ 250MHz/×100 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 250MHz/×100

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
  • ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマ

    ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ

    カーシーカシマ
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/接触冷感/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング
    用途デザイン機能/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/腰ポケット/付属アクセ(3WAY)/長めの袖丈/台衿裏と前立て裏デザイン混率(%)ポリエステル35/ナイロン65
  • フードパック FKパック 福助工業

    フードパック FKパック

    福助工業
    22,980税込25,278
    1ケース(50枚×18袋)
    3日以内出荷
    一体式ワンタッチ嵌合容器。
    材質OPS
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PETコップ 無地 CPシリーズ 東罐興業

    PETコップ 無地 CPシリーズ

    東罐興業
    21,980税込24,178
    1ケース(1000個)
    5日以内出荷
    割れに強く透明感が非常に高いPET樹脂を使用したプラスチックコップです。
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    71,980税込79,178
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • Caddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1% CADDOCK

    Caddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1%

    CADDOCK
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP925抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+80
  • NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ タカチ電機工業

    NK・NKK用アルミパネル NKAPシリーズ

    タカチ電機工業
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    NK・NKK用アルミパネルです。パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントロ ーラ・測定機・通信機としてご利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (26060)ランプ アッシー、LH ニッサン

    (26060)ランプ アッシー、LH

    ニッサン
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (26010)ランプ アッシー、RH ニッサン

    (26010)ランプ アッシー、RH

    ニッサン
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (62310)グリル アッセンブリー,フロント ニッサン

    (62310)グリル アッセンブリー,フロント

    ニッサン
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (26170)F/コーナーランプASSY RH ニッサン

    (26170)F/コーナーランプASSY RH

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (26175)ランプ アッシークリアランス ニッサン

    (26175)ランプ アッシークリアランス

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • テーパ付ピンゲージ ETP9シリーズ アイゼン

    テーパ付ピンゲージ ETP9シリーズ

    アイゼン
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷
  • Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1% CADDOCK

    Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%

    CADDOCK
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
  • MP925-20.0K-1% CADDOCK

    MP925-20.0K-1%

    CADDOCK
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
  • TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式125Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    74,980税込82,478
    1本
    6日以内出荷
    薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
    本体質量(g)60溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • 高周波強力面取りベベラー エス・ピー・エアー

    高周波強力面取りベベラー

    エス・ピー・エアー
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
    用途造船所や鉄工所での面取り作業などにトラスコ品番794-8735幅(mm)150全長(mm)320質量(kg)4.2高さ(mm)130電源(V)三相交流200消費電力(W)1400構造防振無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000定格電流(A)6電源コード(m)0.3面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C面取角度450(250BV-30チップの場合30°)適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)切刃形状その他適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    その他焼損防止回路内蔵フレーム: 黒/羽根: 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角度付電動高周波強力面取りべべラー エス・ピー・エアー

    角度付電動高周波強力面取りべべラー

    エス・ピー・エアー
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
    用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。トラスコ品番829-2422質量(kg)5.5切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ5 0279
  • 電気工事士技能試験 工具セット DK-17 ホーザン

    電気工事士技能試験 工具セット DK-17

    ホーザン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット(11点)
    当日出荷
    電気工事士技能試験を受験するための基本工具+合格シリーズ全て揃ったセット。 技能試験の強い味方P-925合格ゲージ、P-926合格クリップ(10個入)、DK-200合格マルチツールの3点が入ってます。 P-958VVFストリッパーを入組。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
    付属品ツールバッグセット内容電工ドライバー[+]No.2(D-332-100)、マイナスドライバー[-]5.5(D-655-100)、VVFペンチ(P-59-175)、ウォーターポンププライヤー(P-244)、圧着工具(P-77)、VVFストリッパー(P-958)、合格ゲージ(P-925)、合格クリップ(10個入)(P-926)、合格マルチツール(DK-200)、電工ナイフ、布尺質量(kg)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×180内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×170
  • 高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) TECOMEC

    高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)

    TECOMEC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
    寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • ストレートランスガン 中部高圧ホース

    ストレートランスガン

    中部高圧ホース
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用。ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)。レバーロックピン付。いけうちノズル(サイズ:1549)。型番の長さ表記はランスの長さです。(ガンを含めた全長ではありません)
    サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31
  • フードパック FKパックBK 福助工業

    フードパック FKパックBK

    福助工業(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(900枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
  • FA直結ガン 中部高圧ホース

    FA直結ガン

    中部高圧ホース(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    38,980税込42,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
    適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
  • カプラー付トリガーガン 中部高圧ホース

    カプラー付トリガーガン

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • ターボ直結ガン 中部高圧ホース

    ターボ直結ガン

    中部高圧ホース
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで最適。 回転噴射で洗浄能力UP。 イン側ホース寄り戻し付。 レバー開放ロックピン付。 イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。
    耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30ノズルサイズ:040(1.2mm)耐熱温度(℃)160
  • 250x160x100mm 脚立用小物袋 エスコ

    250x160x100mm 脚立用小物袋

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き
    仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kg
  • 925 75シャープ colors ステッドラー

    925 75シャープ colors

    ステッドラー(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌々日出荷
    寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9芯径(mm)0.5芯色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 洗浄ガン フルテック

    洗浄ガン

    フルテック
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用出力1/4F耐熱温度(℃)160
  • 鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 リバータイア RB-219

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
    用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース質量(kg)2.0(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)0.90以下バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)