カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「p-ap03804-40uw」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
    用途一般作動油用に。
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    22日以内出荷
    適合本体F-UH-04A-20UW-XXXX-X(Xはオプションコード)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業(4件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
    用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
  • ラインフィルタ 大生工業

    ラインフィルタ

    大生工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
    用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • ルミナス 円形アジャスター Luminous(ルミナス)

    ルミナス 円形アジャスター

    Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    床面との接触面積が広く、安定感があります。
    材質スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン耐荷重(kg)500寸法(cm)5.5Φ×2高さ(cm)2ポール径(Φmm)25
  • フィルターエレメントB オリオン機械

    フィルターエレメントB

    オリオン機械(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体KRF25A-VB-01
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
  • IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50A) SMC

    IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50A)

    SMC
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    ボディサイズ50空気流量(L/min)500基準露点温度(℃)(-)-20
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    アルミニウム合金製のハウジングとステンレス金網式エレメント、インジケータ及びリリーフ弁から構成されたケース付フィルタです。 横型ですので上部に空間がなくともエレメントは水平方向に抜きだす事ができます。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。 U形(目視)インジケータは標準装備です。オプションで、マイクロスイッチ及びマグネットが取付られます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力3MPa L型ポートの上抜式フィルタでバイパスフィルタとして最適です。
    ろ過材の種類Cろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    22日以内出荷
    タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
    ろ過材の種類金網(SUS)