カテゴリ
- バイク純正部品(99)
- 制御機器(68)
- トラック純正部品(36)
- 科学研究・開発用品(35)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 事務用品(33)
- 自動車純正部品(29)
- 店舗什器・備品(24)
- 電気材料(19)
- 保管用品(17)
- 防災用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 農業機械(11)
- 清掃用品(10)
- 医療(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- テープ(6)
- 測定用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 厨房用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 自転車部品(4)
- 電動工具(4)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ADF(6)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
- KEMET(17)
- LINKMAN(11)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エコリカ(13)
- サンコー(三甲)(6)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- スバル(9)
- フェローズ(24)
- ホンダ(94)
- リス(7)
- 三菱ふそう(38)
- 三菱電機(22)
- 太陽工業(6)
- 満点商会(10)
- ブランドをもっと見る
「p-box」の検索結果

P-ボックス
JSP(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。材質PP(ポリプロピレン)
小型インキュベーター P-BOX
サンプラテック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。電源(V)単相100消費電力(W)130棚板数(枚)1設定温度(℃)室温+5~45使用温度常温
006P電池ボックス(9V)
エレキット(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1再生紙使用マーク適合
P-BOX6040
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷折りたたみコンテナよりも美しく、木箱よりも軽量で扱いやすいP-BOX。 新しい売場演出を創造します。 長手面が折りたためる為、上下で連続性を出すことができ溢れ出るような臨場感のある商品陳列が可能です。 本体をひっくり返して商品を置くことでボリューム感のある陳列が可能です。仕切板とコロビ止めを取り付けることができます。材質(本体)PP均等耐荷重(kg)5
P-BOX 緩衝材ケース
ジャパン・プラス¥15,980~税込¥17,578~1個ほか6日以内出荷から10日以内出荷真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
防水型P式ボックスコネクタ
日本シーム工業¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥26,000~税込¥28,600~1箱(1500本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
P-BOX 緩衝材ケース
ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)¥15,980~税込¥17,578~1ケース(100個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。材質(フィルム)ポリウレタン0.05





再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1箱(24巻)ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥35,000~税込¥38,500~1箱(1500本)4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
フリクトル3 スプレー
リックス(13件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801箱(420mL×24本)当日出荷から10日以内出荷フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。 閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性




リサイクルインク エプソン対応 IC50互換
エコリカ(21件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881パック(6個)当日出荷EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EP-301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/4004、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
高輝度蓄光テープ JCクラス
日東エルマテリアル¥58,980~税込¥64,878~1箱(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス使用周囲照度(Lx)50~200(オフィス等比較的明るい環境)光度(mcd)41(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
フリクトル2 スプレー
リックス(3件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801箱(420mL×24本)当日出荷から10日以内出荷フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。 今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
超高輝度蓄光テープ JDクラス
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1箱(5巻)ほか当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。輝度超高輝度タイプ、JIS規格:JD、DIN規格(ドイツ国家規格):Eクラス使用周囲照度(Lx)30~50(うす暗い環境でも光を蓄えます)光度(mcd)83(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
...
















![Pボックス容器 スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88682571-140227-02.jpg)