カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「p03030-50」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布ロール TRUSCO

    不織布ロール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
    用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。形状ロールタイプ長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50幅(m)1
  • 木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ TRUSCO

    木製合板型枠用 インサート(パック入)3分タイプ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)1.7ねじの呼びW3/8有効埋設(mm)30
  • 円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用 TRUSCO

    デッキプレート用 インサート(パック入)一般設備用

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.9ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8
  • C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    19,500税込21,450
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • チヨークロッド BIGM(丸山製作所)

    チヨークロッド

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    規格BIGオレンジ図解NoCST310M-PW キャブレタ部品 チヨークロツド_No.50、CST311M キャブレタ部品 チヨークロツド_No.50、JH310CSTS-P キャブレタ部品_No.50、JH311CST キャブレタ部品_No.50、CST310S-CW キャブレタ部品 チヨークロツド_No.50、NST3030M キャブレタ部品_No.50、CST311S キャブレタ部品 チヨークロツド_No.50、CST310S キャブレタ部品 チヨークロツド_No.50
  • 円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機

    円筒面平凸レンズ(合成石英 20×40mm~30×30mm) CLSQシリーズ

    シグマ光機
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
  • 集塵機 チコーエアーテック

    集塵機

    チコーエアーテック
    559,800税込615,780
    1個
    36日以内出荷
    SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。
    出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)